カテゴリ

  • メカニカル部品(646)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(564)
  • 制御機器(418)
  • 機構部品(263)
  • バイク純正部品(207)
  • 切削工具(204)
  • パソコン/周辺機器(169)
  • 作業工具(151)
  • 農業機械(102)
  • 学童・教育用品(84)
  • 建築金物(72)
  • 自動車純正部品(69)
  • オフィス家具(68)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 医療(53)
  • 電気材料(46)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 店舗什器・備品(44)
  • 卓上消耗品(44)
  • 測定用品(43)
  • 清掃用品(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 溶接用品(34)
  • 家電(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 自動車補修部品(29)
  • 物流用品(22)
  • 空調・電設資材(22)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 電動工具(22)
  • 住設機器(20)
  • カー用品(19)
  • 作業服(19)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 安全保護具(16)
  • 研磨材(16)
  • 事務用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • バイク部品(14)
  • 防災用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 保管用品(12)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 日用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 空圧工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ap-1」の検索結果

関連キーワード
4,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
天井裏の軽天下地の加工に
[EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ[EA827AP-1用] 替刃(超硬)エスコ
7,700税込8,470
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-37
ゴールド噴口AP-1 G1/4 麻場ゴールド噴口AP-1 G1/4麻場(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400取付ねじG1/4穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2噴射角度【2.0Mpa】~65°到達距離(m)【2.0pa/直】11付属品Φ1.5ノズルチップ
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソーエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mmアズワン品番65-2232-42
ハーネス フロント (1AP1) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AP1)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ケイシキメイハン(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)BIGM(丸山製作所)
380税込418
1個
7日以内出荷
部品名称ケイシキメイハン(MGT-800AP-1)関連資料(0.89MB)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 シール関係部品_No.1
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用) エスコミストパーツ(EA897AP-1,-11用)エスコ
440税込484
1個
6日以内出荷
用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
ジュンロンAP1 潤工社ジュンロンAP1潤工社
7,998税込8,798
1巻(20m)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
定尺(m)20巻
AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)AP1M形用 記名板IDEC(和泉電気)
319税込351
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)BIGM(丸山製作所)
79,573税込87,530
1個
7日以内出荷
備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)関連資料(0.9MB)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
WCT22(TA17/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA17/JA300オス/AP-1)堺電業
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ潤工社
9,998税込10,998
1巻
5日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ潤工社
67,980税込74,778
1巻
当日出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
仕様●色:乳白●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):50●使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70●常温破裂圧力(MPa):4.0●適用流体:空気、油、水、有機溶剤等●使用流体:空気、油、水、有機溶剤等●適用継手:黄銅継手、ステンレス継手●使用温度範囲:-20~70℃(空気)、0~70℃(水・油・有機溶剤等)●材質/仕上:軟質ナイロンーフッ素ポリマー●液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さいアズワン品番67-2251-91
ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1) BIGM(丸山製作所)ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)BIGM(丸山製作所)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
備考2~24,Fig.2,3フクム部品名称ヨウキホンタイソウクミ(MGT-800AP-1)関連資料(0.9MB)図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 本体部品_No.1
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ 潤工社軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 乳白 AP1シリーズ潤工社
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1潤工社
4,901税込5,391
1巻
当日出荷から翌日出荷
2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
用途塗装機器用歯科機器用半導体製造装置用溶剤移送用油・空圧機器用食品製造装置用粘着性流体移送用集中潤滑機器用分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
MC33063AP1G ON SEMICONDUCTORMC33063AP1GON SEMICONDUCTOR
149税込164
1個
7日以内出荷
ハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズ ISOハイバリア保存袋AP 1袋 APシリーズISO
57,999税込63,799
1袋(10セット×100枚)
13日以内出荷
極めて高いガス遮断性、丈夫な材質
アウタロータ用CPU APー1L CF POSHアウタロータ用CPU APー1LCF POSH
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
Eアウタロータ用CPU APー1 CF POSHEアウタロータ用CPU APー1CF POSH
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
セロテープ 業務用 ニチバンセロテープ 業務用ニチバン(464件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
569税込626
1個(1000g)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(NBR)武蔵オイルシール工業(20件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
アポロコック(プラグ) 小池酸素工業アポロコック(プラグ)小池酸素工業(9件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用RoHS指令(10物質対応)対応
綿混エプロンH型(ボックス型) Big Run(シンメン)綿混エプロンH型(ボックス型)Big Run(シンメン)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
体型がわかりにくいH型(ボックス型)エプロンだから、使いやすい!
サイズフリー仕様ペン差し付寸法(mm)84×105混率(%)ポリエステル65、綿35
パワービット(マグネット入り) ANEXパワービット(マグネット入り)ANEX(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10本)
当日出荷
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズタカチ電機工業(77件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から13日以内出荷
RG DAMPER S2000 AP1/2 RG(レーシングギア)RG DAMPER S2000 AP1/2RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
AP101 1R8 J ARCOL(OHMITE)AP101 1R8 JARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン天井にも壁にも貼れるカベ紙アサヒペン(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から3日以内出荷
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
259税込285特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
バルブ,インテーク 5AP-12111-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ,インテーク 5AP-12111-01YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(6件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
PAPシリーズ JST(日本圧着端子製造)PAPシリーズJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
キャンパスバインダー コクヨキャンパスバインダーコクヨ(10件のレビュー)
799税込879
1冊
当日出荷
付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
...