「ap-33 タキゲン」の検索結果
耐絶縁性に優れています。
左右兼用型
用途小型扉
付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
シリコーンコーティングで耐食性に優れています。
防水タイプ
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。)
A-140とパネル穴明けに互換性があります。
用途屋外キュービクル・振動機器
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
種類裏止めハンドル
ねじ径M4
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉
付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵番号:2001
タキゲンコード623
1個
¥4,059
税込¥4,465
欠品中
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。
樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。
パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。
表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。
樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器
標準色グレイッシュホワイト
推奨ねじなべねじM6
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様同一鍵
材質黄銅(Bs)
質量(g)26
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
軽量で強靱です。
材質ポリプロピレン
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)54
種類ハンドル
長さL(mm)245
グリップ径(Φmm)24
取付け方法丸穴
ピッチP(mm)203
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
止め金が17.5~36.5mmの範囲で調整できます。
左右兼用型
用途制御盤・計測器などの小型扉
材質制御盤・計測器などの小型扉
標準色つや消しブラック
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
タキゲンコード03974
1個
¥1,463
税込¥1,609
4日以内出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等
材質PC、C3604
質量(g)18
部品名称ハンドル、インサートナット
垂直許容荷重(N[kgf])250[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質樹脂
仕様空錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉
仕様同一鍵
その他止金は付属していません。
材質黄銅(Bs)
仕上クロームメッキ仕上
操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
スーツケース用に開発された取手です。
握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器
材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)
質量(g)54
表面仕上げシボ加工
タキゲンコード04647
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷