プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。
パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。
トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。
小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。
感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。
PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工
定格使用率(%)40
付属品2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ
質量(kg)8.3
コード長さ(m)【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)DC15
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約471×151×251
機能PFC機能
定格入力電流(A)AC23
切断能力(mm)アルミニウム2
エア圧力範囲(MPa)【必要】0.35~0.45
アズワン品番64-8408-08
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)軟鋼4
必要エア量(L/min)50/0.45MPa
定格入力容量(kVA)2.3
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
APC-15S用消耗品シールドカップ。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。
APC-40・APC-15Sに使用できます。
直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種エスパーダAPC-15
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
シールドカップに取り付けるだけで、チップと母材の適正距離が保てるため、チップの消耗を抑制することが可能です。左右両端で支えるため動作がし易く、切断作業が安定します。
適合機種APC-40/APC-15S
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード