幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態通常包装
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
タイプケミカル用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;8 ports 5年保証。
ポート数8
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
KVMスイッチ。APC KVM 2G;Analog;1 Local User;8 ports オンサイト5年保証。
ポート数8
1個
¥189,800
税込¥208,780
9日以内出荷
APC Smart-UPS Ultra 8kVA & 10kVA用背面出力パネル、NEMA L6-30R × 2、NEMA L6-30R × 2
質量(kg)1.12
種類アクセサリー
幅(cm)13
パッケージサイズ(mm)175×150×208(幅×奥行×高さ)
高さ(cm)17
深さ(cm)9.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド
質量(kg)4.16
色黒
タイプPDU:Switched
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1
幅(cm)5.5
コード長さ(m)3.05
出力電圧(V)100 、120
入力電圧(V)100 、120
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)98.8
取付方向垂直
動作周囲温度(℃)-5…60
入力電流(A)15
保存湿度(%)5…95
負荷容量1440 VA
コンセント8 NEMA 5-15R
プラグタイプNEMA 5-15P
各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)4.6
取付面位置サイド
許容電圧(V)100…120
コンポーネントPDU
ユニット数0U
1個
¥169,800
税込¥186,780
15日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H2R3。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-24。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス/カーボン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:26.91kW/12850rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:22.1Nm/10300rpm。関連商品:品番:S-H2SO6-APC
材質ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
質量(kg)3.1、STD:8
色ステンレス/カーボン
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着可能
タイプオプション ヘッダーパイプ
方式集合:2-1
最大出力(kW)26.91/12850rpm、STD:25.8/12850rpm
適合車種CBR250RR 17-24
最大トルク22.1/10300rpm、STD:21.7/10300rpm
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
秒30コマで録画・表示・再生
全chでフルHD録画と同時に、1秒30コマで表示・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。
多彩な機能で運用をサポート
接続カメラ台数の1/2まで、従来のNTSCカメラ入力が可能。スケジュール録画、イベント録画に加え、プリ/ポスト対応のアラーム録画機能も搭載。さらに、常に正確な時刻合わせが可能な「NTPサーバー」や、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る「UPS(無停電電源装置)」接続も可能。
録画済み映像のエクスポートが容易
映像エクスポートが本体シリアルからはもちろん、ネットワーク経由でも容易。専用ソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
PCやスマホからいつでも『遠隔監視』
ネットワーク配信機能により、PCや携帯端末(スマホ、タブレットPC等)から簡単アクセス。ライブビュー、再生、各種検索などの多彩な操作が遠隔地から可能。複数台のPC/携帯端末からの同時アクセスにも対応(台数制限あり)。
PC専用ソフト『Security Center』
36分割表示/eMap機能/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認/レコーダー最大16台統合運用
Web Viewer(Internet Explorer)
分割表示/ライブビュー/再生/エクスポート/音声確認
携帯端末用アプリ『NVR Mobile/NVR Mobile Pro』 4分割表示/ライブビュー/再生/音声確認 NVR Mobile(Android OS)/NVR Mobile Pro(iOS)
用途防犯、監視
付属品ACアダプター、電源ケーブル、ターミナル(アラーム端子ブロック)、ラックマウント金具(VR-G2116のみ)
電源(V)DC12
適合機器カメラ:TK-HS920/HS221R/HS221WPR/HS821WPR、カメラ電源ユニット:TK-HU141/HU181
仕上フロントパネル(アルミ部):黒色ヘアライン、筐体:黒色シボ塗装
動作環境【Security Center】OS:Windows 7/8.1/10 Microsoft .NET Framework 4.0以上、CPU:Intel Core i5以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:512MB以上、モニター解像度:XGA以上 【Playback Player/Web Viewer】OS:Windows 7/8.1/10、ソフトウェア(Web Viewer):Internet Explorer11(32 bit)、CPU:Intel Core i3以上、RAM:4GB以上、ビデオメモリー:128MB以上、モニター解像度:XGA以上 【NVR Mobile Pro】OS:iOS9.1以降 【NVR Mobile】OS:Android4.2以降
周囲湿度(%RH)30~80(結露なきこと)
周囲温度(℃)5~40(性能保証)
OSEmbedded Linux
伝送方法AHD2.0
映像圧縮方式H.264 (HighProfile)
音声出力RCA×1
映像出力VGA×1、HDMI×1、RCA×1(SUB MONITOR)
映像入力BNC(AHD2.0/NTSC)※NTSC入力は4CH毎に2CHまで
関連キーワード