2コーナー使い汎用加工用です。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
寸法d(mm)6.70
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.5
寸法l(mm)10.50
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.47
寸法d1(Φmm)2.85
寸法d2(Φmm)4
寸法f(mm)1.20
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC635
トラスコ品番162-7902
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.55
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
形状平行四辺形頂角85°
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)11
コーナー半径(mm)0.3
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328
トラスコ品番625-0351
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
寸法d(mm)6.76
切刃長さ(mm)8
寸法r(mm)0.8
寸法F(mm)1.4
寸法l(mm)10.7
逃げ角(度)11
寸法s(mm)3.53
切削領域中低切削速度
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番339-7108
刃数2枚
全長(mm)110
シャンク径(Φmm)32
刃径(Φmm)31.7
適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形頂角85°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)8
関連キーワード