11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荒研磨用のジルコニアパウダーを練り込んだプラスチック系研磨石で、深い傷が入らず研磨時の発熱が少ない。金属や樹脂の中研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状円錐形 適合寸法(mm)Φ7×7
1袋(1kg)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ロングタイプのレンチです。
形状L型 タイプロングタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付け方法粘着シール 材質PET 2018年トラスコ掲載ページ6 1516
1セット(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

oneAポカよけランプ
エコ商品
LEDランプは6色に対応(設定用リモコンが別途必要です)。Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外径28mm)に取付け可能。従来機APL-1に比べ約20%小型でより高い視認性。APG-7シリーズと同じ筐体で、併用時の統一感に貢献。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
439 税込483
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°パネルタッチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

スマートフォンに取り付けることで光学倍率6のマクロ&望遠撮影が可能となるアクセサリです。付属のアイカップを使用することで拡大鏡・単眼鏡としても使用できます。
用途テレマクロレンズ 付属品望遠マクロレンズ×1、150mmマクロレンズ×1、37mmアイカップ×1、接眼レンズカバー×1、スマートフォンマウント×1、25-37mmアダプターリング×1、スペーサー(24×4.5×2/3/4mm)各3枚、キャリングポーチ×1、クロス×1 ブラック 倍率6倍 レンズ9群12枚 対応幅7~10cm 焦点距離30cm~無限遠 / 【マクロレンズ装着時】15cm~無限遠
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-SU
エコ商品
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形55° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカSU 切削領域仕上切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)