カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 手袋(9)
- 塗料(7)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トリニティ(10)
- ユニワールド(5)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- 日新インダストリー(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- カンペハピオ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- ローバル(1)
- 三重化学工業(1)
- アサヒペン(1)
- サンデーペイント(1)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
エコロジープロダクト
「aqua shield」の検索結果

WONDER GRIP アクア
ユニワールド(45件のレビュー)¥449税込¥4941双当日出荷手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工規格EN388コーティング天然ゴム耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
錆止めスプレー
(439件のレビュー)¥599税込¥6591本(300mL)当日出荷さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性
アクアシールドスプレー
日新インダストリー(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷長期防錆可能なエアゾールスプレー式の水系塗料です。 防錆顔料としてリン酸亜鉛を配合しており、不動態被膜形成により腐食の進行を抑えます。 JIS K 5674 2種(鉛・クロムフリーさび止めペイント)、JIS K 5551(構造物用さび止めペイント)相当の防錆力を発揮します。 変性エポキシ樹脂がベースとなっており、高い密着性と幅広い上塗り塗料の選定が可能です。 仕上がり色は補修に使用される頻度が最も高いシルバーグレーです。 塗装後1時間で硬化乾燥し、上塗りすることが可能、そのため工期の短縮が期待できます。用途危険物や有機溶剤の使用制限がある現場の補修に。 溶剤臭の発生が望ましくない現場の補修に。 内外部一般鉄骨、建屋鉄骨、軽量鉄骨などの補修に。 サッシ、シャッターなどの補修に。 産業機械や土木機械運搬機などの補修に。トラスコ品番199-1622材質/仕上エポキシ樹脂色シルバーグレー質量(g)440容量(L)0.4塗布面積(m2)0.5指触乾燥時間(分)30(23℃)塗り重ね可能時間(分)30乾燥時間(時間)完全:16(23℃)アズワン品番64-8408-59危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類上塗塗装可能時間24時間半硬化乾燥時間(分)35(23℃)乾燥時間30分(23℃)
さび止めスプレー74
サンデーペイント(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(300mL)ほか当日出荷安全性の高い環境配慮型さび止め塗料。鉛・クロムフリー ノンフロン。消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗料タイプ変性アルキド
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)
カンペハピオ(64件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(300mL)当日出荷[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
マットカバーエコタイプ
ローバル¥2,498~税込¥2,748~1本(420mL)ほか当日出荷から26日以内出荷鉄を、デザインする。低光沢めっき仕上げ 「マットカバーエコタイプ」。マットカバーが有機則・特化則・PRTR法非該当の環境対応型エコタイプに生まれ変わりました。≪意匠性はそのままに、環境への配慮と塗装現場の管理負担軽減に貢献します≫。【マットカバーエコタイプの特長】。めっきのギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります。明度N3~N4の低光沢処理(りん酸亜鉛処理)されためっきの色合わせに適しています。また、黒っぽいマットな意匠性に仕上げることができるため黒ZAMの補修にも最適です。70%亜鉛含有の低光沢めっき補修用ジンクリッチペイントです。低光沢めっきの補修や、黒色めっき鋼板の切断面補修、手すりや階段などのタッチアップに適しています。※マットカバーエコタイプは仕上げを目的としたジンクリッチペイントです。より高いさび止め効果が必要な場合は、下塗りに「水性ローバル」や「エポローバル」をご使用ください。18kg(一斗缶)と420mL(エアゾールスプレー)があります。補修箇所に合わせてお選びください。用途【用途】。スチール、めっき面の表面仕上げ。リン酸亜鉛めっきの補修。景観調和。【適用箇所】。階段、手すり、屋根の梁・柱など仕様明度:N3~N4種別高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント)色黒灰色主成分亜鉛末、樹脂主な用途鉄部含有量(%)亜鉛:70危険等級Ⅲ標準乾燥膜厚(μm)40(2回塗)乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回塗装間隔30分(23℃)![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ホワイト トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105545-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ホワイト
トリニティ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ホワイト質量(g)47.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.6×215×16.4![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ブルー トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105615-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ブルー
トリニティ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ブルー質量(g)47.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.6×215×16.4![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105816-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ブラック
トリニティ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷色ブラック質量(g)47.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.6×215×16.4![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ホワイト トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105527-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ホワイト
トリニティ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷色ホワイト質量(g)63.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.4×230×18.2![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105737-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ブラック
トリニティ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷色ブラック質量(g)63.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.4×230×18.2![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ホワイト トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105938-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ホワイト
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷色ホワイト質量(g)60.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.6×240×16.4![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ミントグリーン トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105911-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ミントグリーン
トリニティ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷色ミントグリーン質量(g)63.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.4×230×18.2![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105649-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック
トリニティ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷色ブラック質量(g)60.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.6×240×16.4![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105859-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック
トリニティ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷色ブラック質量(g)88.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.4×225×18.2![[AQUA Shield] イージーロック搭載 サイドボタンが押しやすい スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105929-260618-02.jpg)
[AQUA Shield] イージーロック搭載 サイドボタンが押しやすい スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック
トリニティ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷色ブラック質量(g)88.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.4×235×18.2
変性エポスプレーNEXT
日新インダストリー(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(160mL)当日出荷簡易補修に最適。2液形の変性エポキシ樹脂塗料の塗膜長所を保持しつつ、エアゾールスプレーにすることで、面倒な計量作業がなく、作業時間の短縮が可能です。また、ハケ塗りに比べ塗りムラが出難く、誰でも簡単に均一な塗膜が得られます。 特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能。塗膜の柔軟性能により、内部応力を低下させ、錆面に対してもさび層を引き起こさせません。また、りん酸アルミ系防錆顔料により、鉄イオンと安定的な錯体を形成し、腐食を抑制します。 優れた密着性。可とう性に優れた特殊変性エポキシ樹脂により、亜鉛めっきを始めとした各種金属鋼材はもちろんのこと、さび面などの劣化素材にも優れた密着性を発揮します。 既存塗膜の塗り替えにも。旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム計・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません。 広範囲な上塗り塗料が選択可能。上塗りには、アクリル系・アクリルシリコン系・エポキシ系・ウレタン系・フッ素系などの各種塗料が選択できます。 簡易補修から重防食塗装までさまざまな塗装系が選択可能です。用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯などの補修及び、塗り替え時の下塗り。 亜鉛めっき鋼材の下塗り。 サビが発生している箇所の延命補修。 ステンレスアルミ等の各種素材の下塗り。トラスコ品番855-0815色(仕上がり)グレー主成分変性エポキシ樹脂主な用途鉄部硬化時間(時間)8時間(20℃)危険等級Ⅲ使用場所屋外アズワン品番64-8628-48危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L指触乾燥時間(時間)1(20℃)特性防錆塗り重ね可能時間(時間)16以上(20℃)可使時間(時間)72(20℃)危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)0.3(2回塗り)
長期防錆スプレー
呉工業(クレ)(53件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(400mL)ほか当日出荷50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。質量(g)390使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)約1~2危険物の性状非水溶性
サビアウト
AZ(エーゼット)(88件のレビュー)¥469~税込¥516~1本(110g)ほか当日出荷錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤タイプ濃縮対応材質鉄主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物使用可能材質鉄毒劇区分普通物
WONDER GRIP フレックス 13Gニトリル
ユニワールド(35件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
速乾サビドメスプレーR
アサヒペン(11件のレビュー)¥889~税込¥978~1本(300mL)ほか当日出荷速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性主な用途鉄危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)油性 or 水性油性特性速乾、さびどめ、さび止危険物の性状非水溶性
WONDER GRIP コンフォート 18 18G天然ゴム
ユニワールド(9件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル1耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
防水防寒手袋
三重化学工業(61件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281双当日出荷防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)入数(双)1機能防水・防寒全長(cm)24
WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥889税込¥9781双当日出荷完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!。コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
WONDER GRIP コンフォート 13G 天然ゴム
ユニワールド(3件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業規格EN388耐摩耗性レベル2耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1
ジャージテムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(19件のレビュー)¥749税込¥8241双当日出荷透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、RoHS指令(10物質対応)対応
防寒テムレス
SHOWA(ショーワグローブ)(40件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他色ブルー入数(双)1機能軽量、保温性、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル
ユニワールド(8件のレビュー)¥429税込¥4721双当日出荷装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388










![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ホワイト トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105545-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ブルー トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105615-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105816-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ホワイト トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105527-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105737-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ホワイト トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105938-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース ミントグリーン トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105911-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105649-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] イージーロック搭載 スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105859-260618-02.jpg)
![[AQUA Shield] イージーロック搭載 サイドボタンが押しやすい スマートフォン用防水ケース 水に浮くフローティングタイプ ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80105929-260618-02.jpg)