カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(1)
  • カー用品(1)

「aqv」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック, , AQV212 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, , AQV212

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    仕様PhotoMOSリレーGU (各種バリエーション) DIPタイプ. 微小アナログ信号制御可能、汎用向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ Panasonic(パナソニック)

    好感度低オン抵抗型 ソリッドステートリレー AQVシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV254 Panasonic(パナソニック)

    Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV254

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
  • PhotoMOSリレー Panasonic AQV217S, 6-Pin RS PRO

    PhotoMOSリレー Panasonic AQV217S, 6-Pin

    RS PRO
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsUL. フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、SOPタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 超小型SOP、マイクロアナログ信号制御が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テープセット フューエルタンク 68110-25D70-AQV スズキ

    テープセット フューエルタンク 68110-25D70-AQV

    スズキ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
  • Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV257 Panasonic(パナソニック)

    Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV257

    Panasonic(パナソニック)
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性フォトモスリレー、HEタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 低オン抵抗と低価格のバランスを取るのに役立つ豊富なバリエーション マイクロアナログ信号制御が可能 回路開のときに低電流漏洩 AC / DC負荷制御が可能パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
  • Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV252 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV252

    Panasonic(パナソニック)
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
  • Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV253 Panasonic(パナソニック)

    Panasonicフォトカプラ, スルーホール実装, MOSFET出力, AQV253

    Panasonic(パナソニック)
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    タイプ入力電流:DCピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大入力電流(mA)50絶縁電圧(kV)1.5rms
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2.5 A 最大負荷電圧:60 V ac/dc 表面実装, AQV252GA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(A)2.5スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210E Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210E

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム寸法(mm)8.8×6.4×3.9取付方式基板実装最大負荷電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP6ターミナルタイプスルーホール最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最大電圧制御(V)1.5最小動作温度(℃)-40最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.75 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, AQV257A Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.75 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, AQV257A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V 、 60 V 、 100 V 、 200 V 、 250 V 、 400 V 、 600 V 、 1 、 000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O ( AQV251 ) I/O 絶縁の強化絶縁タイプ: 5 、 000 Vrms 可能取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.75スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.25出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)200最小負荷電圧(V)160
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EA Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST範囲AQV最大負荷電流(A)0.3スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)320
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EHA Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.3 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, AQV214EHA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    取付方式表面実装シリーズPhotoMOS接点構成SPST最大負荷電流(A)0.3スイッチング方式AC/DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(A)0.12出力装置MOSFET最大負荷電圧(V)400最小負荷電圧(V)320
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 最大負荷電圧:400 V ac/dc 基板実装, AQV254H Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 最大負荷電圧:400 V ac/dc 基板実装, AQV254H

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)150スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)400 ac/dc
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:130 mA 最大負荷電圧:350 V 基板実装, AQV210EH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA. AQV210E / AQV210EHソリッドステートリレー. MOSFET出力段を備えた光電子PhotoMOSリレー 用途: 電話機、通信機器、高速通信システム寸法(mm)8.8×6.4×3.9取付方式基板実装接点構成SPST最大負荷電流(mA)130漏れ電流(μA)1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP6最大ターンオン時間2ms出力装置PhotoMOS最小電圧制御(V)1.14最大負荷電圧(V)350電圧制御範囲(V)1.14→1.5
  • パナソニック,  ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:500 mA 最大負荷電圧:60 V ac/dc 基板実装, AQV212SZ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装シリーズAQV接点構成SPST範囲PhotoMOS最大負荷電流(mA)500スイッチング方式MOSFETスイッチングRoHS指令(10物質対応)対応出力装置Photo MOSFET最大負荷電圧(V)60 ac/dc
  • フォトモスリレー HE 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
  • フォトモスリレー  HF 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HF 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    接点構成1a
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装 Panasonic(パナソニック)

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています
    仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867アズワン品番65-8068-63
  • ANTIQUE ハンドルカバー grace

    ANTIQUE ハンドルカバー

    grace
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • Photomos短絡保護ノンラッチタイプ Panasonic(パナソニック)

    Photomos短絡保護ノンラッチタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50個)ほか
    17日以内出荷から33日以内出荷
    電圧DC負荷電圧(V)60パッケージDIP6
  • フォトモスリレー HE 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G) 負荷電圧 30Vと60Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G) 出力構成:1a
    用途計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場規格UL/C-UL、VDE接点構成1a
  • SEC-バイト 住友電工ハードメタル

    SEC-バイト

    住友電工ハードメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • フォトモスリレー HS 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HS 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    推奨入力LED電流が2mAと高感度を実現 負荷電圧:400V 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1a
    用途通信・電話装置、電池駆動機器電圧AC/DC規格UL/C-UL接点構成1a負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:60V、100V、200V、350V、400V、600Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)も品揃え(400V品) 出力構成:1a
    用途計測機器、電話装置、コンピュータ入力装置電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1aパッケージDIP6
  • フォトモスリレー GU 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    負荷電圧:400V 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:1b
    用途防犯・防災機器、センサ機器、電話装置接点構成1b
  • ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    ステンレス鋼加工用 超硬コーティングドリル マルチドリル MDM型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の穴あけが進化する。新開発オイルホール形状(豆形)と新コーティングでステンレス鋼・難削材の加工に最適!幅広い条件下で安定・長寿命!。クーラント吐出量アップで、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!。流体解析から生まれた新技術で、刃先を効果的に冷却!
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金の穴あけ加工材質ACT70先端角(°)140表面処理NXコーティング給油方式内部給油式
  • フォトモスリレー GU SOP 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1a
  • フォトモスリレー GU SOP 1b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1b

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    電圧AC/DC接点構成1b耐電圧(V)1500
  • インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタル

    インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF

    住友電工ハードメタル
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
    用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトモスリレー 高絶縁 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー 高絶縁

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
  • フォトモスリレー GU Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50個)
    63日以内出荷
  • フォトモスリレー  GUカレントリミット機能付 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GUカレントリミット機能付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1箱(50個)
    63日以内出荷
  • フォトモスリレー GE 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷から103日以内出荷
    接点構成1a
  • フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE SOP 1a 高容量

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1箱(75個)ほか
    63日以内出荷
    連続負荷電流:Max.3Aの高容量 負荷電圧:50Vと80Vを品揃え 小型のSOP形状 出力構成:1a
    用途防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場電圧AC/DC規格UL/C-UL、VD接点構成1a負荷電圧(V)50負荷電流(A)3耐電圧(V)1500パッケージSOP6
  • フォトモスリレー HE 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 1a

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    接点構成1a
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
    適合機種WEZ11000シリーズ等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
  • レンチ 住友電工ハードメタル

    レンチ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    レンチです。
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)

    住友電工ハードメタル
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5