40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR Series(AR20-02G) SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F02G SMC CADデータあり
仕様(-X425) 高圧 ボディサイズ20 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02G SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT ハンドル(-) 下向き 流れ方向(-)左→右 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02GH SMC CADデータあり
管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用) 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個
8,613 税込9,474
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7680種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)




1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)

シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
1個
669 税込736
4日以内出荷

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

AR Series(AR20-F02) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

AR Series(AR20K-N02) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

シルエットにこだわった、柔らかい印象がポイントのラウンドネックデザインです。 キッズならではのカラー展開で「AR12121/空調服(R) 長袖ブルゾン(レディース)」とお揃いコーディネートが可能です。
混率(%)ポリエステル100 セット内容服のみ
1着
8,800 税込9,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.02~60L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)2 口径(Φmm)20 接続口径(inch)3/4オスねじ 流量(L/min)0.16~50 作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6 圧力損失(MPa)0.13 希釈率(%)0.2~2
1セット
249,800 税込274,780
欠品中

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷



AR Series(AR20-N02) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)




取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 表記製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷


ボディサイズ20 管接続口径1/4 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20K SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

AR Series(AR20K-F02) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

関連キーワード