カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 制御機器(4)

「ar22for-10g」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
バンド BIGM(丸山製作所)バンドBIGM(丸山製作所)
509税込560
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ALR-150AH部品名称バンド関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.25MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.03MB)図解NoDB-S320-1C 本体部品_No.31、DB-S260-1 本体部品_No.31、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.31、MS310EW-2H 本体部品_No.15、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.37、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.37、MS029MR 本体、モータ部品 バンド_No.33、MS055E 本体部品 バンド_No.17、DB-S320 01 本体部品_No.31、MBS260-1 本体部品_No.31、MBS2402 本体部品_No.36、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.34、MBS3302 本体部品_No.36、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.38、MBS200 本体部品_No.31、DB-S260-1C 本体部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.34、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.16など
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.66MB)図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
キヤプタイヤコード3.5X5000(Pガワ) BIGM(丸山製作所)キヤプタイヤコード3.5X5000(Pガワ)BIGM(丸山製作所)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
備考3.5X5000(プラグガワ)規格3.5X4X5000部品名称キヤプタイヤコード3.5X5000(Pガワ)関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.23、MKW1413MD 本体部品_No.23、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.23
ノブボルト BIGM(丸山製作所)ノブボルトBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格KG-BM8X部品名称ノブボルト関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB)図解NoMP2530EW-K ホンタイ部品_No.8、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1010MD 本体部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.4
デンゲンプラグ WF7420 BIGM(丸山製作所)デンゲンプラグ WF7420BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
部品名称デンゲンプラグ WF7420関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.24、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.30、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.24、MKW1413MD 本体部品_No.24
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
7日以内出荷
規格トウケミKP-19関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB)図解NoMS410EW-3K-A フレーム部品_No.5、MS330EW-4M -A フレーム部品_No.5、GKW12B フレーム,各部取付部品_No.5、MS153EW-3M 本体部品_No.5、MEC60C-2コンプレッサ エアーバサミ用カート オプション(エアーバサミ用巻取り機)部品_No.5、GSW15C フレーム、各部取付部品 ボウシンゴム_No.5、MS310EW-2M 本体部品_No.5、MP2500EW-M 本体部品_No.8、MKW1515H 本体部品_No.4、MLKW1511H 本体部品_No.5、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.3、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.3、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.4、MS153EW-3K 本体部品_No.5、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.11、MP2500EW-K 本体部品_No.8、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.9、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.7、MS310EW-2H 本体部品_No.5、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.9、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.5、MP2520EW-K 本体部品_No.8、GSW15C-H 本体部品 ボウシンゴム_No.5、MS310EW-2K 本体部品_No.5、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.5、MS410EW-3M-A フレーム部品_No.5、MS313MW -A フレーム部品_No.5、MP2520EW-M 本体部品_No.8、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.5、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.5
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(10個)
7日以内出荷
規格4X28部品名称ワリピン関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.44MB) 展開図8(1.44MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.95MB)図解NoL4-530DW フロントアクスルー2部品_No.21、SSA-G530 フロントアクスル(新タイプ)部品_No.9、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.8、SSA-G530 フロントアクスル(旧タイプ)部品_No.9、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.21、MKW1010MD 本体部品_No.5、BSD-5000L センタブーム部品_No.15、MKW1413MD 本体部品_No.7、L4-520DW フロントアクスル-2部品_No.21、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.15、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.8、SSA-G650 フロントアクスル-2部品_No.21、SSA-G530 8-2・フロントアクスル部品_No.21
キヤプタイヤコード3.5X400(Mガワ) BIGM(丸山製作所)キヤプタイヤコード3.5X400(Mガワ)BIGM(丸山製作所)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
備考3.5X400(モータガワ)規格3.5X4X400部品名称キヤプタイヤコード3.5X400(Mガワ)関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB)図解NoMKW1413MD 本体部品_No.22、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.22、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.22
(駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10トクシユ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.15、MSA413R3-2M-A フレーム部品_No.9、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.8、MS511 調圧装置部品_No.13、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.8、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.61、GSL305-H マキトリソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.31、MS613EFR-K フレーム部品_No.7、MS653DR4T-K 動力噴霧機部品_No.58、MS410ENA-K 自動整列巻取装置部品_No.40、BSA-536シリーズ -A 粒剤変速機操作レバー部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.15、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、MSA410-M フレーム部品_No.8、MSA513R3-K-A フレーム部品_No.8など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X30関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.17MB)図解NoGKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSM-1550L-18GK ブーム受け部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置3連 G-6部品_No.7、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.12、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.12、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置3連部品_No.7、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、MSV413R2L(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、VSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.7、SSA-F617MAT テンション部品_No.20、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 畝間散布装置5連 G-6部品_No.8、MSV615L(11.5) マキトリソウチ部品_No.30、SSA-F617VT-1 テンション部品_No.20など
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4X0.7関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.93MB)図解NoSSA-Z500MA-2 ペダル部品_No.36、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z550 計器パネル部品_No.32、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 セレイトツキフランジナット_No.38、SSA-Z500MA-1 計器パネル部品_No.32、MS550DR4 RC装置部品_No.7、MS551DR4T-K 電装品部品_No.19、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.32、SSA-V602C-DX キャビン-1部品_No.23、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.35、MS172MC フレーム部品_No.16、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.31、MSA413R2T-K ラジコン装置部品_No.24、SSA-Z601S ペダル部品_No.36、MS753DR4T-K 電装品部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ オプション タコメータ、扇風機部品_No.11、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.19など
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
179税込197
1個
7日以内出荷
規格CV-250A(バンコウ)関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.62MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.62MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.62MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.61MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS510ESR-S ホース巻取機部品_No.49、MLR100 ホンタイ部品_No.10、MS171EMM-1 付属品部品_No.11、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.25、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.8、MS413ESL-K ホースリール部品_No.22、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.27、MS510DNR-2K 高圧ホース部品_No.10、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.24、MS510ESR-2M ホース巻取機部品_No.49、GS17EH 付属品部品 アロンバンド_No.13、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.8、MS510RC-6K ホース巻取機部品_No.53、MS313ESL-M ホースリール部品_No.22、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.52、R50-3 本体部品_No.41、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.14、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.49、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.37、MS171EMM 付属品部品_No.11など
ヒラザガネ M16 ミガキマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M16 ミガキマルBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M16ミガキマル部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.36MB) 展開図47(1.36MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.28MB) 展開図50(1.13MB)図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
アロンバンド BIGM(丸山製作所)アロンバンドBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格PLT-2S, CV200AK関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.27MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.27MB) 展開図47(0.25MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMS330CS-Fクミタテ ホース、付属品、ハリマーク部品_No.30、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.16、MS755MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、MS415CA-1 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.12、GKSL3315R1 フレーム部品_No.26、MS415CA ヤクエキハイカン部品_No.18、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.32、MS208MR-A 本体、モータ部品 アロンバンド_No.36、MLSE-51H 100M 薬剤タンク、タンク車部品 アロンバンド_No.33、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.36、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.19、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.18、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.30、ウネマノズル 部品_No.36、MLSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.23など
ヒラザガネ M10 ミガキマル BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ M10 ミガキマルBIGM(丸山製作所)
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10ミガキマル部品名称ヒラザガネ M10 ミガキマル関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.27MB)図解NoBSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.44、BSM-1540SLT-C2-1 オプション10 スタンド,ステップ,撹拌停止装置部品_No.5、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.38、SSA-E540DX フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.17、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.20、BSA-410S ミッション デフ (2)部品_No.36、MRS90-500SLT カバー、デンドウブ部品_No.14、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.38、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.8、GSL305-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.43、BSA-420JSG G-3 ミッションデフ部品_No.40、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル,フロントタイヤ部品_No.12、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 ヒラザガネ M10 ミガキマル_No.17など
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)富士電機(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
規格MKW1413MD部品名称ハンドルマトメ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB)図解NoMKW1413MD 本体部品_No.2、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.4、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.4
スイッチ(ミドリ) BIGM(丸山製作所)スイッチ(ミドリ)BIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格AR22FOR-10G部品名称スイツチ(ミドリ)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB)図解NoMKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.20、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.20
ar22f特集