カテゴリ

  • カー用品(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ar9t」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマンドスイッチ トランスユニット 富士電機

    コマンドスイッチ トランスユニット

    富士電機(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様充電部保護カバー付
  • コマンドスイッチ 別置トランスベース 富士電機

    コマンドスイッチ 別置トランスベース

    富士電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
  • コマンドスイッチ 抵抗ユニット 富士電機

    コマンドスイッチ 抵抗ユニット

    富士電機
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    外形寸法(mm)25.3×29×48使用電圧(V)DC110
  • コマンドスイッチ フリッカユニット 富士電機

    コマンドスイッチ フリッカユニット

    富士電機
    1,798税込1,978
    1個
    42日以内出荷から72日以内出荷
    外形寸法(mm)25.3×29×48
  • 液晶保護フィルム 三菱 トライトン 3代目 LC2T 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 三菱 トライトン 3代目 LC2T 9インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種三菱 トライトン 3代目 LC2T 9インチ寸法(mm)296.2×126.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • 液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T 9 型 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ プリウス / PHV プリウス NSZT-Y68T (9 型)寸法(mm)215×109取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y66T ( 9 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y66T ( 9 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ NSZT-Y66T ( 9 インチ )寸法(mm)215.5×109容量1枚取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

    DID(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    スチール
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液晶保護フィルム 日産 セレナ c27 型 エクストレイル T32 型 MM516D-L 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 日産 セレナ c27 型 エクストレイル T32 型 MM516D-L 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種日産 セレナ c27型 エクストレイル T32型 MM516D-L (9インチ)寸法(mm)195.5×110.6取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • 液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ NSZT-Y68T C-HR / アクア / ハリアー / カロラースポーツ / ライズ / プリウス (9 インチ)寸法(mm)217×108取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
  • Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER Strands

    Strands Lighting Division FOR9T SCALE SIDE MARKER

    Strands
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    独創的なデザイン。FOR9Tシリーズは Strands のデザイン性を重視した製品群です。発光ラインが広がる特徴的なデザインで、従来のポジションランプとは異なる未来的な外観を演出します。明るく目立つサイドマーカー。ホワイト、アンバー(橙)、レッドの発光バリエーションが用意されています。トラックや商用車の視認性向上とドレスアップ効果を両立しています。幅広い電圧に対応。10~40V DC対応。12V車・24V車のどちらにも使用できるため、大型トラックや商用車への取付に適しています。コンパクトサイズ。本体サイズは 116.5 × 54 × 22 mm。取付ピッチ(CC)は 90 mm。比較的小型で、多くの車両に取り付けやすい設計です。ダークデザイン。レンズやハウジングはダークトーンを採用。消灯時もスタイリッシュで、特にダークカラーの車両との相性が良いと説明されています。長期保証。3年間保証付き。
    用途車両側面の視認性向上とデザイン性向上を目的とした、トラック・商用車向けLEDサイドマーカーです。トラックの側面表示灯。夜間や悪天候時に車両の存在や全長を周囲へ知らせる。商用車・大型車の視認性向上。他車や歩行者から車両位置を認識しやすくする。トラック・トレーラーのドレスアップ。特徴的なライン発光デザインにより、車両の外観をスタイリッシュに演出する。12V車・24V車への装着。10~40V対応のため、小型商用車から大型トラックまで幅広く使用可能。
  • セブンセンス AR モンスタープラッガー G-CRAFT

    セブンセンス AR モンスタープラッガー

    G-CRAFT
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    全魚種、全ジャンルが対象となる「SEVENSENSE AR(オールラウンド)」AR=オールラウンドが示す通り、全ての魚種、全てのフィールドが舞台となる。そのSEVENSENSE ARから、ビッグベイトを基本コンセプトとしたルアーマックス5ozのMONSTER PLUGGER MPB815ARが2021年から丸4年の開発期間を経て完成。オカッパリに必要な遠投性能と軽量感を重視した8ft 1inに設定、概ね35gから130gの各種ルアーが快適に扱え、ミニマムルアーウエイトは巻き物系で概ね20gとなっている。ティップは220mm4ozクラスのペンシル系トップが警戒に扱え、且つ2oz~4ozのジョイントベイトが繊細に扱える「入るティップ」に設計。バットに至っては5oz(140g)の各種ルアーがフルキャスト可能で、高弾性ブランク特有の張りと反発力を有したぶっ飛び仕様に仕上げている。各種ルアーの2ozのフルキャストは爽快感が秀逸なロッドとなっており、主軸は落ち鮎やコノシロパターン等の大型ルアーを用いたシーバスでテストをしているが琵琶湖等淡水でのビッグベイトにも対応する。ドラグマックス4.5kg、ターゲットフィッシュは概ね9kgまでをカバーする。SEVENSENSE ARに関しては多魚種設定の為、ガイドは全てチタンフレームsic&sic-sを採用。ブランクに至ってはティップに30t+40t、バットは30t+40t+46tで構成したセンターカットツーピースの印籠継ぎを採用した高弾性・高反発ブランクに設計している。このMONSTER PLUGGERビッグベイトシリーズの真骨頂はシャッキシャキのキャスト感でありながら、魚が掛かれば「バットが曲がる」という一見当たり前の性能が普通に搭載されている事。ここはG-CRAFTが故の設計であるという証明のためとても大事。この設計でなければ成し得ない唯一無二の調子がこのMPB815ARに存在している。是非、一度手に取って頂き、このロッドに注いだ開発の熱量を直に感じて頂きたい。
    仕様●Drag best:4kg●Drag max:5Kg●Length:8’1”●Linebest:PE3-4●Linelimit:PE2.5-5●Lurebest(g):35-130●Lurelimit(g):20-140●Targetweight(kg):9
  • モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型) スーパー工業

    モーター式200V高圧洗浄機 SAL-1532VNT(温水超高圧型)

    スーパー工業
    2,798,000税込3,077,800
    1台
    8日以内出荷
    超高圧(32MPa)と温水で超強力洗浄を実現しました。各種安全装置(サーモスイッチ・流量スイッチ・安全弁など)を搭載しています。高耐久ボイラー搭載です。
    用途油圧ブレーカの洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。部品製造工場の機械設備の洗浄に。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)に。パワースイングジャッキの洗浄に。ゴムマットの洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。付属品噴射ガンASY3/8-AR9-NOVA温水-ノズル無(04P53680)、ノズルASY1/8MEG1503SAL-1532V(041063052)、高圧ホースASYBH3/8×20mクイック1532VN(04T50011620)、煙突(041063043)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャプタイヤASY 14mm2×4芯×10m(0400046980)幅(mm)718質量(kg)350高さ(mm)990奥行(mm)1152電流(A)45(絶縁:F種)電源(V)動力回路 200/操作回路 200起動形式直入れ電源コード(m)10吐出圧力(MPa)32吐出水量(L/min)15出力(kW/min-1)11/1450(極数:4P)