カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 制御機器(4)
  • 安全保護具(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)

「arai rx7x」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミジェット ヘルメット M-520 マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520マルシン(マルシン工業)(31件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
RT-33X OGK KABUTORT-33XOGK KABUTO
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ハイスペック帽体、サーキット対応ビッグサイズ。高強度複合素材構造(A.C.T.-EVO/R)を開発、欧州ECE22-05規格と国内MFJ規格をクリアした軽量高剛性帽体。"ウェイクスタビライザー"による気流コントロールで、優れた走行安定性を実現。新設計「SAF-Wシールド」を採用、シールド曇りを抑えるピンロックシート(Pinlock Original Insert Lens)を同梱。肌にあたる部分に肌触りの良い速乾COOLMAX 生地を使用。内装フル脱着も可能。操作しやすい形状のチン/ヘッド/リアベンチレーションを採用、効率良く走行風を導入、内部の熱気を排出。眼鏡をスムーズにかけることができるチークパッド形状「眼鏡用スリット」機能。アンダートリム形状の工夫により、ストレスが少なくスムーズなヘルメットの脱着を実現。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。走行中に発生するあご付近の風の巻き込みを軽減するウインドシャッターを同梱。
付属品SAF-W Pinlock Original Insert Lens 1枚、ウィンドシャッターNo.2規格ECE22-05、JIS、MFJ公認シールドSAF-Wシールド(クリア)
ファミリージェット PSMGファミリージェットPSMG(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCK TNK工業(SPEEDPIT)ジェット型ヘルメット ZJ-2 ZaCKTNK工業(SPEEDPIT)(103件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット! 【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。 【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。 【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
オープンフェイス PSMGオープンフェイスPSMG(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズ57~61cm付属品サイズ調整スポンジ材質ABS樹脂
STRAX ジェットヘルメット LEAD(リード工業)STRAX ジェットヘルメットLEAD(リード工業)(9件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。 エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400規格PSC、SG(全排気量対応)
SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット LEAD(リード工業)SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメットLEAD(リード工業)(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。 ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出
サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
フルフェイス PSMGフルフェイスPSMG(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
ジェットヘルメット ユニカー工業ジェットヘルメットユニカー工業(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメットサイズフリー(約58~60cm)材質ABS
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
9,998税込10,998
1個ほか
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
AVAND2 OGK KABUTOAVAND2OGK KABUTO(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
街乗りからスポーツライディングまでカバーする、スポーティオープンフェイスモデル。 クールマックス:汗を素早く蒸散し、いつもサラッと快適。 ウェイクスタビライザー:ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズに。形状の最適化および帽体色と同色にペイントされ、より一層質感がアップしました。 SAJ(シングルアクションシステム)シールド搭載。 内装システム:内装フル脱着システム採用(インナー、チーク、あごひもカバー)。速乾性のあるCoolmax生地使用。あごひもはワンタッチバックル採用。 ヘッド&リアベンチレーション:より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウインターグローブでも開閉が確実に。 3-SHELLサイズ:3つの帽体を採用することにより、より細やかなフィッティングを実現。 シェル構造:強度アップと軽量化を目的に、リブ形状を取り入れたシェルデザイン。 衝撃吸収ライナー:チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現。 ライトスモークシールド標準装備。
用途全排気量対応
セミジェット ヘルメット M-520XL マルシン(マルシン工業)セミジェット ヘルメット M-520XLマルシン(マルシン工業)(26件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールドと帽体の間の縁ゴムが、雨の侵入と風の巻き込みを低減。シールドはアゴ部分までカバーするロングタイプシールドでダイレクトな風当たりを防ぎます。ドライ素材の内装は簡単着脱で水洗い可能。ベンチレーション機構は可動式2ヵ所で十分な通気性を確保。ワンタッチあごひも。
サイズXL(61~62cm未満)規格SG規格適合シールドUVカットシールド適合車種125cc以下限定対応シールドカラー(標準装備)ライトスモーク
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台ほか
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
ライダースジャケット 7460-554 寅壱ライダースジャケット 7460-554寅壱
7,498税込8,248
1着
4日以内出荷
素材の持ち味を活かしつつ、躍動感のあるフォルムでワンランクアップの個性。 ドット釦付雨ブタ胸ポケット 袖ペン差し付 スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付 袖口アジャスター 裾アジャスター
混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)種別ライダースジャケット
ニューすずしん帽 つくし工房ニューすずしん帽つくし工房(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番405-3516材質ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維ブルーサイズフリー
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から42日以内出荷
熱中対策 ヘッドクール ユーザー熱中対策 ヘッドクールユーザー(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。質量(kg)0.02ブルー混率(%)外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×5
頭ひんやりヘッドクール TRUSCO頭ひんやりヘッドクールTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
トラスコ品番115-3078材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%ブルー質量(g)29.5縦(mm)210横(mm)210
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台ほか
42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500