遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類補助スイッチ
質量(kg)0.05
接点構成1c
接続端子ねじM3.5
外形寸法a(mm)9
外形寸法b(mm)92
外形寸法c(mm)44
外形寸法ca(mm)70
端子位置負荷側
接点容量(A)AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合アイソレーション
接続方式表面形
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS
刃数6
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合アイソレーション
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
材質SUS304
材質フレーム/アルミニウム、枕部/合皮・ウレタンスポンジ・木
寸法(mm)(台部)160×70×55
サイズ本体/250×70×220mm
質量(g)480
アズワン品番0-9632-01
取付可能幅(mm)丸パイプ/~40、角パイプ/~50
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌々日出荷
小形遮断器のスタンダード
取付け方法DINレール
接続端子ねじ込み端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~70
関連キーワード