127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミテープ ストロング モノタロウ 動画あり
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)12.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様剥離紙なし 質量(g)200 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)13 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)32.5 特性耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)80.0 引張強度(N/10mm)32 粘着力(N/25mm)27.0 セパレータあり 剥離紙あり 特性耐候性、耐水性、防水
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様光沢なし 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18(対鉄) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519 税込571
当日出荷

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/20mm)18.7 引張強度(N/20mm)29.4 特性防水
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに 質量(g)165 タイプつやなしタイプ 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm)14.5
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。
取付方式テープ
1巻
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

カラー着色した識別・標示目的で目立つアルミテープです。
用途配管の流体識別、系統表示に。 エクステリア建材等の装飾・補修に。 工場や生産施設でのエリア管理に。各種マーキング標示テープとして。 粘着力(N/25mm)20 引張強度(N/20mm)28.8
1巻ほか
688 税込757
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に 基材厚さ(mm)0.05 主な用途すき間シール用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外のサビ穴を防水補修が出来ます。水性、油性塗料もぬれて目立ちにくい仕上げに。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に 材質はくり紙/紙 タイプブチルタイプ 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、油、熱、サビに強く、耐久性にすぐれ、シール効果にすぐれています。 長期間接着力を失いません。 曲線、凹凸部によくなじみます。 肉厚だから大変丈夫です。
用途屋外、屋内のすきまなどのシールに。 トラスコ品番542-3554 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/10mm)1.3 粘着力(N/25mm)3.25 アズワン品番8-239-01 特性耐水、耐油、耐熱、耐サビ、耐久性
1巻
689 税込758
当日出荷

耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして 適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に テープ幅(mm)38 基材アルミ テープ長さ(m)1 厚さ50μ 耐熱温度(℃)-50~310 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08L
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様手で切断可能 質量(g)500 基材厚さ(mm)0.125 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/25mm)127.5 引張強度(N/10mm)51 粘着力(N/25mm)18 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm)392 特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候・耐熱で、水、油に強く導電にすぐれた、アルミ箔基材のテープです。 屋外・屋内用。
用途すき間シール、防水・防湿シールに。 トラスコ品番542-3325 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)3.92 粘着力(N/25mm)9.8 特性耐熱、耐寒
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃) 幅(mm)50 長さ(m)2.5
1枚
289 税込318
当日出荷

テサ (tesa)アルミテープ
軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。
用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.09 長さ(m)50 使用温度範囲-40~160℃ 引張強度40N/10mm 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/10mm)40 特性導電性、熱伝導性
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。 質量(g)167 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 主な用途隙間用 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)21.0 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチバンアルミテープ
RoHS
熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
用途流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。装飾、キズ、サビ補修。 トラスコ品番124-6987 材質支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙 幅(mm)30 厚さ(mm)(はく離紙)0.12 シルバー 質量(g)40 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
269 税込296
当日出荷

3M(スリーエム)3M スコッチ 耐熱アルミテープ
エコ商品、RoHS
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。 テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)4.5 特性耐熱 基材アルミ トラスコ品番542-3287 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤シリコーン系 使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317 特性耐熱、耐寒
1巻
999 税込1,099
当日出荷

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
1個ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。 特性柔軟性 再生材使用使用
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 基材厚さ(mm)0.03 主な用途すき間シール用 引張強度(N/10mm)25.6 粘着力(N/25mm)13.7
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05) 1巻長さ(m)10 引張強度(N/25mm)108.7 粘着力(N/25mm)23.3 特性防水
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/25mm)14.2 引張強度(N/20mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m
RoHS
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.1 質量(g)165 トラスコ品番436-2349 基材50μ厚軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)22
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • arumi