高分子型帯電防止剤を使用していますので、帯電防止効果が長期間持続します。DNAの吸着が少ないポリプロピレン(ホモポリマー)を使用しています。キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。
種別AS-0150R 1.5mL 500本入
アズワン品番3-4754-01
1箱(500枚)
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5
仕様最大遠心力/20000RCF
材質本体/PP(バージンポリプロピレン)
規格Nuclease/Endotoxin FREE
滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000
材質(ローラー部)アルミ
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)17
フレーム高さ(mm)35
フレーム厚さ(mm)2
お料理の下ごしらえに大活躍します。健康食つくりに適しています。ちょっとだけ必要な離乳食作りにもピッタリです。
仕様●サイズ●▼本体:約Φ65×360mm●チョッパー容器:約Φ120×160mm●ブレンドカップ:約Φ95×158mm●泡立て:約Φ53×213mm●重量●▼本体:630g●チョッパー容器:240g●ブレンドカップ:100g●泡立て:90g●容量:ブレンドカップ/500mL●材質●▼本体・泡立て:ABS樹脂●▼ブレンドカップ:AS樹脂●▼チョッパー容器:ABS樹脂・AS樹脂●▼刃:ステンレス●コードの長さ:約1.2m●電源:100V 50/60Hz●定格消費電力:150W●連続使用時間:1分以内●回転数:ノーマル/14,000r/min、ターボ/25,000r/min●付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-6910-15
1個
¥4,798
税込¥5,278
13日以内出荷
関連キーワード