カテゴリ

  • メカニカル部品(104)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 制御機器(19)
  • 農業機械(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 機構部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-05a」の検索結果

関連キーワード
324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シム サンドビックシムサンドビック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シムです。
用途T-Max P用
GASKET KIT A(AS)   061A1ME5S00 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1ME5S00ホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A(AS)   061A1KA5S00 ホンダGASKET KIT A(AS) 061A1KA5S00ホンダ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   061A1KA5S60 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1KA5S60ホンダ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   061A1MM5S03 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1MM5S03ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   061A1HA5S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1HA5S00ホンダ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   061A1MG5S00 ホンダGASKET KIT A (AS) 061A1MG5S00ホンダ
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAC-05AS(A)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAC-05AS(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05AS(A)(修理) 修理【修理】吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)(空研)修理)DAM-05AS(A)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
GASKET KIT(AS)   061A1KA5S50 ホンダGASKET KIT(AS) 061A1KA5S50ホンダ
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A1KA5S70 ホンダGASKET KIT(AS) 061A1KA5S70ホンダ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
GASKET KIT(AS)   061A0KA5S70 ホンダGASKET KIT(AS) 061A0KA5S70ホンダ
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
GASKET KIT A(AS)   06110383S05 ホンダGASKET KIT A(AS) 06110383S05ホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷から31日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
Aラインスカート AS2320-8 5G ネイビー ボンマックスAラインスカート AS2320-8 5G ネイビーボンマックス
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
Aラインスカート AS2320-16 5G ブラック ボンマックスAラインスカート AS2320-16 5G ブラックボンマックス
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712AS SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源ソケット 5.0A 30.0 V L712ASSWITCHCRAFT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 30.0 V長さ = 26.3mm実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP68ピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = 銀コンタクト材質 = 銅合金DC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712AS SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源ソケット 5.0A 12.0 V PCL712ASSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCソケット定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 12.0 V長さ = 21.0mm実装タイプ = PCBマウントIP保護等級 = IP68ピン径 = 2.5mm表面処理:コンタクト = 銀コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = L VersionDC 電源ソケット IP68保護等級. 耐候性のある接続が必要な屋外用電源に最適 長いブッシュにより、厚みのあるパネルへの取り付けに対応可能 かん合プラグを確実に保持するように成形されたスプリットセンターピン
RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE ネイビー/ライム AS-05 NV/LMシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE ネイビー/ライム AS-05 NV/LMシリーズミドリ安全
7,898税込8,688
1足
当日出荷から7日以内出荷
男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EEE●標準重量:830g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカットネイビー/ライム材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EEE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5ELPA
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
Switchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722AS SWITCHCRAFTSwitchcraft DC電源プラグ 5.0A 30.0 V 2.0mm PCL722ASSWITCHCRAFT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
DC電源コネクタタイプ DCソケット定格電流 5.0A接続方向 ストレート定格電圧 30.0 V長さ 26.3mm実装タイプ パネルマウントIP保護等級 IP68表面処理:コンタクト 銀コンタクト材質 銅合金シリーズ PCL7Switchcraft DC電源プラグ2.1 mm及び2.5 mm. 中空センターピン及び樹脂成形カバーを備えたSwitchcraft 2導体DC電源プラグは2.1 mm及び2.5 mmのジャック用です。 スリーブ端子はケーブルクランプとしても機能します。 カバーの色は赤又は黒があり、適切なジャックソケットと結合するとロックするタイプもあります。. 特長と利点:. 電流定格: A 12 dc 10 000 回以上の挿抜回数 プラグスリーブとピンニッケルめっき銅合金 ロックリングねじサイズ 5/16 32 UNEF 2B フィンガーインシュレーターおよびハンドル 成形プラスチック 絶縁ワッシャ 硬質プラスチック スリーブ Terminal 電気すずめっき銅合金 ハンドルねじサイズ: 5/16 -24 UNF 2B
RoHS指令(10物質対応)対応
【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-05AS(修理) 修理【修理】Sデュアルアクションサンダー本体A(空研)DAM-05AS(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類デュアルアクションサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
パイプクランプ ヘビーシリーズ オーツカパイプクランプ ヘビーシリーズオーツカ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 ワイズEEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズミドリ安全
7,898税込8,688
1足
5日以内出荷から13日以内出荷
男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EEE●標準重量:830g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカットブラック/レッド材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)415(26.0cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EEE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ネイビー/ライム AS-05 NV/LMシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ネイビー/ライム AS-05 NV/LMシリーズミドリ安全
7,898税込8,688
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
仕様●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EE●人工皮革製プロスニーカー形状ローカットネイビー/ライム規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)360(23.5cm)機能踵衝撃吸収、耐滑、クッション性、耐久性、靴底スリップサイン付き、耐摩耗性、通気性標準質量(g)720/足(両足での重さです)※標準質量は、23.5cmを基準としています。足幅EE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 アクティブセフティ ワークスニーカー AS-05 細身設計 ワイズEE ブラック/レッド AS-05 BK/RDシリーズミドリ安全
7,898税込8,688
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
男女の足型の違いを考慮したフィット感に優れた新シリーズ!鮮やかなバンドと踵のグラフィックがアクセント。高クッションソールで歩きやすいプロスニーカー。、最高のフィット性を求めてラスト(靴型)を刷新。現場のハードな動きでも靴内で足がブレにくい新開発の「アクティブセーフティ」シリーズ。、耐滑レベル区分5の最高の耐滑性能を誇り、耐久性にも優れるソール。靴底には交換時期がわかるスリップサイン付き。、ミッドソールにクッション性の高い新配合のEVA素材を使用。足にかかる衝撃を効果的に吸収します。、つま先に耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップを装備。 機器類を足で操作する際に破れやすいつま先革をガードし、耐久性を向上させます。、足裏形状に合わせて立体的に成形したカップインソールを採用。 足裏にフィットする形状で足のアーチをしっかり保持し、足裏にかかる圧力を全面で分散します。、夜間の作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。、つま先を高めに設計し段差でのつまずき・引っ掛かりを防止します。、アッパーのサイド部には通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを効率的に逃がします。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●ウイズ:EE●標準重量:720g/足(両足での重さです)※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JSAA A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑●スリップサイン搭載形状ローカットブラック/レッド材質(甲被)人工皮革/メッシュ標準質量(g/片足)360(23.5cm)機能フィット性、耐滑、耐久性、耐衝撃、耐久性、通気性足幅EE安全規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂中敷EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ