カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 安全標識(20)
  • 機構部品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-1.5」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替こて先 1.5K型 RX-812AS/802AS goot(太洋電機産業)替こて先 1.5K型 RX-812AS/802ASgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番818-3702種別K型質量(g)5消費電力36W使用できるこて部RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822ASこて先形状W1.5ナイフ型こて先(Φmm)Φ2.9
直進ノズル CCP-Aシリーズ いけうち直進ノズル CCP-Aシリーズいけうち(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
単孔の直進エアーを噴射するので、直進性が高く、エアーブロー効果が高い。
材質S303
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)スチールベアリングLAMP(スガツネ工業)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から14日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
ハレパネスタンド プラチナ万年筆ハレパネスタンドプラチナ万年筆(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
IVアースコード(単線) エスコIVアースコード(単線)エスコ(6件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1
アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシンアンチスタH(静電気除去スプレー)ヒョーシン(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)スクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃
材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズタカチ電機工業(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
CAT6A対応シールドLANケーブル 協和ハーモネットCAT6A対応シールドLANケーブル協和ハーモネット(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。
ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタシールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブTRUSCO(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(20個)
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(36件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミ、鋳鉄専用穴精度が高い転造タップ下穴に使用可能ですねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
JIS配管識別テープ ASタイプ ユニットJIS配管識別テープ ASタイプユニット
879税込967
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。 ヨコ型。水関係。ステッカー。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
取付方式ステッカー材質アルミ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
109税込120
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
土間仕上げ用ツール アルミスクリード 友定建機土間仕上げ用ツール アルミスクリード友定建機(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・標準型コクヨ
339税込373
1セット(5枚)
当日出荷
刃幅(mm)9材質(刃)炭素鋼厚さt(mm)0.38タイプ標準型入数(枚)5材質(ケース)PP適合カッターHA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189税込208
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
圧力計 RIKEN(理研機器)圧力計RIKEN(理研機器)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
基板端子 TRUSCO基板端子TRUSCO
839税込923
1パック(10個)
当日出荷
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン
189税込208
1冊(10枚)
4日以内出荷
強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
Signal Construct LED表示灯 Signal ConstructSignal Construct LED表示灯Signal Construct
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5個)
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
ソフトスリング JSHソフトスリングJSH
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベルトタイプにない柔軟性に優れたソフトスリングです。ポリエステル原糸を束ね、耐摩耗性に優れたナイロン布地で保護した、柔軟性に優れたソフトタイプスリングです。エンドレス型です。
用途荷物の吊り上げ・固定・引っ張り。種別エンドレス材質ポリエステル原糸、ナイロンカバー形状エンドレス等級JIS B 8811
パワーロック AD-Nシリーズ 椿本チエインパワーロック AD-Nシリーズ椿本チエイン
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から12日以内出荷
大容量用締結具ですASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径ですASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能がありますボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。
適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり