カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(379)
  • 農業機械(299)
  • 制御機器(286)
  • 切削工具(225)
  • パソコン/周辺機器(113)
  • 作業工具(112)
  • 機構部品(91)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 作業服(60)
  • バイク部品(51)
  • 事務用品(51)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • オフィス家具(47)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 研磨材(44)
  • 測定用品(41)
  • メカニカル部品(34)
  • 空圧工具(33)
  • 安全標識(30)
  • 卓上消耗品(27)
  • 家電(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 溶接用品(23)
  • 電気材料(21)
  • 防犯用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 物流用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自転車部品(16)
  • 電動工具(16)
  • 安全用品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 日用品(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 厨房用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 保管用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 縫製用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 防災用品(6)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「as-1」の検索結果

2,594件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アローサイン AS-1型(矢印のみ反射) 仙台銘板

    アローサイン AS-1型(矢印のみ反射)

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    寸法(高さH×幅W)(mm)460×900材質ABS樹脂質量(kg)6タイプ両面式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ

    潤工社(11件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • G FIT AS.01 Hankook(ハンコック)

    G FIT AS.01

    Hankook(ハンコック)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • S FIT AS.01 Hankook(ハンコック)

    S FIT AS.01

    Hankook(ハンコック)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
  • クリアーブレードホース (袋ナット/AS-1) 堺電業

    クリアーブレードホース (袋ナット/AS-1)

    堺電業
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)0.2
  • AS-01 Y-背ばり OWNER(オーナーばり)

    AS-01 Y-背ばり

    OWNER(オーナーばり)
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    脱着簡単、安定した泳ぎを演出。
    形態バラ
  • T9AS1D12-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    T9AS1D12-12

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01 友屋

    アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01

    友屋
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
    付属品簡易盗難防止金具種別プレート無材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約3.3高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012繰り返し・詰め替え対応
  • アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋

    アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P

    友屋
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
    付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm

    Beta
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm

    Beta
    2,088税込2,297
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレンダービット AS14+1X65H ベッセル

    スレンダービット AS14+1X65H

    ベッセル
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    先端を細く加工しているので、ねじ頭が見やすいです。マグネット入です。
    全長(mm)65トラスコ品番371-1790質量(g)12種類トーション先端サイズ10硬さH先端形状プラス(+)呼称AS本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,698税込7,368
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性反射防止 ノングレア
  • 剃刀替え刃 炭素鋼(青箱) フェザー

    剃刀替え刃 炭素鋼(青箱)

    フェザー(37件のレビュー)
    379税込417
    1個(10枚)
    当日出荷
    伝統を受け継ぐカミソリの原点
    用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。材質炭素鋼
  • TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-01D3201TV 32インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種WIS ASTEX AS-01D3201TV取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ32インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
  • 接着・硬化剤用注入器 BOLL

    接着・硬化剤用注入器

    BOLL
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
    用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 北川式 気流検査器 光明理化

    北川式 気流検査器

    光明理化(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
    トラスコ品番325-1071セット内容ゴム球ソフトケース質量(g)500アズワン品番8-5330-01
  • ハレパネスタンド プラチナ万年筆

    ハレパネスタンド

    プラチナ万年筆(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10枚)
    当日出荷
    パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
    用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
  • アルミスペーサー NTB

    アルミスペーサー

    NTB(51件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    材質JIS規格 A2017P
  • AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)

    AS形軌道輪 (ワッシャ)

    NTN(エヌティーエヌ)(64件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)1
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
    用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。バッテリー電圧(V)18真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。適合バッテリーリチウムイオン寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
  • スピンドルオイル AZ(エーゼット)

    スピンドルオイル

    AZ(エーゼット)(21件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1缶(1L)
    当日出荷
    (無添加)高度精製油使用。
    用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。粘度ISO VG10適合範囲スピンドル
  • 落ちますスポンジ 小 TKG

    落ちますスポンジ 小

    TKG(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    当日出荷
    超極細ブラシが細かい溝やキズに入り込んで、付着した汚れを力を入れずに楽にカキ出します。
    用途柔らかい素材で器物を傷つけにくいので安心して清掃ができます。材質ポリエステル、ポリタンフォーム寸法(縦×横)(mm)150×75適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • フィルター LAS-1 興研

    フィルター LAS-1

    興研(7件のレビュー)
    789税込868
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    979税込1,077
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持式水網 ケニス

    手持式水網

    ケニス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
    形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
  • 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン

    業務用アルミクリーナー

    ビアンコジャパン(21件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(300g)
    当日出荷
    アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
    用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    幅s(mm)1寸法s(mm)1
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    549税込604
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 気流検査器 光明理化

    気流検査器

    光明理化(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • スイベルスナップ 水本機械製作所

    スイベルスナップ

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
...