カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,248)
- オフィス家具(527)
- 制御機器(397)
- メカニカル部品(387)
- 農業機械(305)
- バイク純正部品(296)
- 作業工具(286)
- 切削工具(238)
- 科学研究・開発用品(203)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 機構部品(135)
- パソコン/周辺機器(125)
- 自動車純正部品(121)
- 物流用品(99)
- 配管・水廻り設備部材(83)
- 作業服(75)
- 測定用品(55)
- 事務用品(54)
- バイク部品(51)
- 学童・教育用品(48)
- 研磨材(47)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 安全標識(38)
- 空圧工具(37)
- 卓上消耗品(36)
- 電気材料(35)
- 防犯用品(35)
- 家電(34)
- 医療(33)
- 自動車補修部品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 厨房用品(26)
- 清掃用品(25)
- 溶接用品(24)
- 建材・エクステリア(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 電動工具(22)
- 建築金物(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 保管用品(17)
- 自転車部品(16)
- 安全用品(15)
- 日用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- トラック純正部品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 鈑金・塗装(10)
- 安全保護具(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- テープ(9)
- 防災用品(9)
- 介護用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 縫製用品(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 住設機器(6)
- カー用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 救急・衛生(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 塗料(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(1,734)
- オカムラ(岡村製作所)(403)
- 伊東電機(312)
- ホンダ(294)
- コガネイ(293)
- BIGM(丸山製作所)(293)
- エスコ(192)
- 潤工社(177)
- 三菱マテリアル(174)
- Qlight(128)
- MAZDA(マツダ)(86)
- イトーキ(82)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 近藤製作所(67)
- アズワン(61)
- Festo(57)
- LAMP(スガツネ工業)(55)
- ERECTA(エレクター)(49)
- TRUSCO(45)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「as-1」の検索結果

上肢台 AS-1N
ナビス(アズワン)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷仕様組み立て式(要工具)材質本体/ステンレス※・スチール※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。質量(kg)約8台座寸法(mm)(幅)190×(奥行)440アズワン品番0-4586-11径(mm)×高さ(mm)(ベース)370×700~980
アローサイン AS-1型(矢印のみ反射)
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷寸法(高さH×幅W)(mm)460×900材質ABS樹脂質量(kg)6タイプ両面式RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
アスピレーター AS-01
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷AS-01およびGAS-1Nに使用できます。材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
シェーカーKS 4000i/ic control専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から10日以内出荷KS 4000i/ic control専用アタッチメントです。許容周囲温度(℃)5-40
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷HS 501専用アタッチメントです。質量(kg)0.077許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×84×134
シェーカーHS 501専用アタッチメント AS 1シリーズ
IKA¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷HS 501専用アタッチメントです。1000 ml分液ロートの固定用AS 1.13接地ホルダーを取り付けるための支持棒質量(kg)0.4457許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番68-5773-97本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×84×134
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01
友屋¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。付属品簡易盗難防止金具種別プレート無材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約3.3高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012繰り返し・詰め替え対応
アドモスAS-01オイル
ダイゾー¥29,980税込¥32,9781缶(18L)11日以内出荷トラスコ品番145-1410容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
高性能潤滑スプレー アドモスAS-01
TGK(東京硝子器械)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷強力な浸透油に潤滑性にすぐれた有機モリブデンを分散させた浸透・防錆・潤滑剤です。有機モリブデンを配合しているので、潤滑性に優れています。 水置換性防錆油をベースとしているので、防錆、防湿効果も優れています。 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。 浸透性能が極めて高いので、サビ付いた機械類にも使用可能です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。用途サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。 ファスナー、ピン等の篏合部の分解。 シャッター・ドア等のキシミ防止。 自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。色外観:淡黄色透明容量(mL)420種類浸透・防錆・潤滑スプレー危険物の類別非危険物
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P
友屋¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm
Beta¥1,598税込¥1,7581本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm
Beta¥2,088税込¥2,2971本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
アポロコック(ソケット)
小池酸素工業(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。用途ホース中間用型小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)
潤工社¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーン
SMC¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s六角対辺(mm)(E) 8制御方式(0) メータアウトシール方式-ねじの種類-
...