カテゴリ

  • 農業機械(504)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 機構部品(82)
  • 制御機器(77)
  • メカニカル部品(48)
  • 切削工具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • バイク部品(39)
  • 作業工具(39)
  • 空圧工具(34)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • オフィス家具(28)
  • 溶接用品(21)
  • 事務用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 研磨材(15)
  • 作業服(13)
  • 保管用品(11)
  • 家電(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(8)
  • 電気材料(7)
  • 清掃用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-4」の検索結果

1,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ

    潤工社(3件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • arbe 蝶ネクタイ(3.5cm) AS-04 アルベ(チトセ)

    arbe 蝶ネクタイ(3.5cm) AS-04

    アルベ(チトセ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ラグジュアリーなシーンに対応するタイ
    ブラック混率(%)ポリエステル100縦(cm)3.5素材サテン色番C-10横(cm)12
  • AS-04 パイクハイパー カツイチ

    AS-04 パイクハイパー

    カツイチ
    539税込593
    1枚(6本)
    8日以内出荷
    ライトジギングフックのグローバルスタンダードと言える「AS-03 パイク」を太軸化し強度をアップ。パイクが持つ掛かりの良さや扱いやすさを継承しつつ、さらなる大物狙いに対応した強化版です。ヘビータックルを用いた大型青物狙いのジギングや真鯛ジギングに最適。「AS-03パイク」と比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
    用途釣り、針
  • AS-04 パイクハイパー カツイチ

    AS-04 パイクハイパー

    カツイチ
    539税込593
    1枚(8本)
    8日以内出荷
    ライトジギングフックのグローバルスタンダードと言える「AS-03 パイク」を太軸化し強度をアップ。パイクが持つ掛かりの良さや扱いやすさを継承しつつ、さらなる大物狙いに対応した強化版です。ヘビータックルを用いた大型青物狙いのジギングや真鯛ジギングに最適。「AS-03パイク」と比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
    用途釣り、針
  • AS-04 パイクハイパー カツイチ

    AS-04 パイクハイパー

    カツイチ
    539税込593
    1枚(5本)
    8日以内出荷
    ライトジギングフックのグローバルスタンダードと言える「AS-03 パイク」を太軸化し強度をアップ。パイクが持つ掛かりの良さや扱いやすさを継承しつつ、さらなる大物狙いに対応した強化版です。ヘビータックルを用いた大型青物狙いのジギングや真鯛ジギングに最適。「AS-03パイク」と比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。
    用途釣り、針
  • アルコール消毒液スタンド簡易型AS-04 友屋

    アルコール消毒液スタンド簡易型AS-04

    友屋
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    種別AS-04材質本体:スチールメラミン焼き付け塗装、天板:MDF(PVC貼り)質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブルサイズ:242×200耐荷重(kg)天板5等分布本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×715繰り返し・詰め替え対応
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色

    潤工社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • AS-04P パイクハイパープロパック カツイチ

    AS-04P パイクハイパープロパック

    カツイチ
    2,698税込2,968
    1枚(48本)
    8日以内出荷
    人気のライトジギングフック、パイクを太軸にした強化版「Pike Hyper」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックが新たにラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。AS-03パイクと比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
    用途釣り、針
  • AS-04P パイクハイパープロパック カツイチ

    AS-04P パイクハイパープロパック

    カツイチ
    2,698税込2,968
    1枚(36本)
    8日以内出荷
    人気のライトジギングフック、パイクを太軸にした強化版「Pike Hyper」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックが新たにラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。AS-03パイクと比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
    用途釣り、針
  • AS-04P パイクハイパープロパック カツイチ

    AS-04P パイクハイパープロパック

    カツイチ
    2,698税込2,968
    1枚(30本)
    8日以内出荷
    人気のライトジギングフック、パイクを太軸にした強化版「Pike Hyper」に、ヘビーユーザーに応える大入りプロパックが新たにラインナップ。アシストフックのストックを一度で大量に作りたい方に最適です。AS-03パイクと比較し、2ランク太軸化。約30%強度UP。ファインロングテーパーと絶妙なポイント角度により、スムーズで素早いフッキングを実現。魚と接触するフトコロの強度&接地面積UPで身切れを軽減し、キャッチ率を向上させる四角軸のCF加工。力のかかる2つのカーブへの強化平打ち加工により軸強度が更にUP。バレを防ぐため、バーブ部を大きく設定。サビに強い高耐食スズメッキ&アクアブロック処理採用。大入りでお得な、エコ&プロパック。
    用途釣り、針
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色

    潤工社
    2,898税込3,188
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • 泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ

    泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(4kg)
    当日出荷
    殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
    用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • 極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社

    極軟質ナイロンチューブ AS4

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色 潤工社

    ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色

    潤工社(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
    用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)

    GA-AS4TPoE+

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ。・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000Mbps×6ポート。・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・日本語WEB管理機能
    付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • スイッチ(ソレノイド AS4 131 ヤンマー

    スイッチ(ソレノイド AS4 131

    ヤンマー
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    スイッチ(ソレノイド AS4 131
  • 45cmアルミスタンド工場扇 ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmアルミスタンド工場扇

    ユアサ(ユアサプライムス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    45cmアルミ羽根のスタンド式工場扇。サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)。3段階の風量調節でお好みの風を。首振り操作が可能です。
    質量(kg)6.5シルバー消費電力(W)82/99(50Hz/60Hz)定格電流(A)強 0.83/0.90羽根枚数4電源コード(m)2.4風量3段階最大風速(m/min)強 241/261寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×69×115~133風量(m/min)強 145/149首折れ4段階首振り左右自動羽根寸法(cm)45
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器

    ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS

    廣杉計器(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万

    マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)

    丸万(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群!簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。クリアなビニールで、品質も検品しています。
    用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプターセット SUNDRY(角利産業)

    ソケットアダプターセット

    SUNDRY(角利産業)(46件のレビュー)
    759税込835
    1セット(4個)
    当日出荷
    異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
    セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー) 丸万

    マチあり チャック付きポリ袋0.06mm スライダー付(マルマルジップ スライダー)

    丸万(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スライダーで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。
    用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。透明種類チャック付ポリ袋
  • ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)

    ブラインドリベット PLタイプ

    SK(新潟精機)(21件のレビュー)
    479税込527
    1パック(20本)
    当日出荷
    スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
    用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
  • 動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ AS480・482

    富士電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
    長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ種類非照光式取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59構造表面形ボタン色ON:黒/OFF:赤動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)ボタン数2耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz相対湿度(%RH)85以下
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • いぶし銀レインスーツⅡ makku

    いぶし銀レインスーツⅡ

    makku
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
    耐水圧(mmH2O)10000
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    55税込61
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • 消臭袋 ハウスホールドジャパン

    消臭袋

    ハウスホールドジャパン
    469税込516
    1冊(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。
    材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
  • ボールジョイントブーツアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツアタッチメント

    KTC(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)

    ブラインドリベット(オープンタイプ)

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1箱(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
    用途母材と部材の締結に
  • Oリング(AS568 4D 大阪魂

    Oリング(AS568 4D

    大阪魂
    3,865税込4,252
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
...