カテゴリ

  • 農業機械(208)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「as-4t」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上わく付き踏台 ピカコーポレイション上わく付き踏台ピカコーポレイション
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)80奥行(mm)踏ざん:80段数4天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46収納寸法・幅(mm)545収納寸法・奥行(mm)115収納寸法・高さ(mm)1740
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(220件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mmBeta
2,088税込2,297
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
369税込406
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)SMC(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
579税込637
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ 篠原電機スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ篠原電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様OUTLINE※C-82:[J]タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
3,898税込4,288特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
給水カプラ TOTO給水カプラTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
QNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) Dモデル QNAPQNAP NAS/TS-433 MD 4TB (1TBx4) DモデルQNAP
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 ※販売先限定モデル
QNAP NAS/TS-433 MD 16TB (4TBx4) Dモデル QNAPQNAP NAS/TS-433 MD 16TB (4TBx4) DモデルQNAP
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、TS-433による簡単なファイルアクセス、共有、同期をご活用ください。 共同作業の強化およびリモートワークの生産性を上げる2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 ※販売先限定モデル
TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 12VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
869税込956
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T16SMC
6,698税込7,368
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T12SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T04SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12)SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T16)SMC
6,698税込7,368
1袋(5個)
3日以内出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)SMC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Tリング(N) ビクセンTリング(N)ビクセン
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機スペースヒーター 端子台タイプ篠原電機(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
レデューシングユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
低圧化基本パッケージ SMC低圧化基本パッケージSMC
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。
用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.83MB)
レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズ Panasonic(パナソニック)レイヤ2スイッチングハブ ASシリーズPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
ウイングナット M6 BIGM(丸山製作所)ウイングナット M6BIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
7日以内出荷
部品名称ウイングナツト M6関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB)図解NoMS413DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、L50AS エアクリーナ部品_No.24、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、L60AS エアクリーナ部品_No.24、MS413DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、MS613DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、L40AS エアクリーナ部品_No.24、MS513DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、MS513DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、MS613DNR-Y エンジン エアークリーナ部品_No.24、MS613DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、MS513DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、MS613DA-Y エアクリーナ部品_No.24、MS513DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24、MS450DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.24
マフラ カバ (B BIGM(丸山製作所)マフラ カバ (BBIGM(丸山製作所)
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
部品名称マフラ カバ (B関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.68MB)図解NoMS651DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS653DR6S-Y マフラ部品_No.6、MS753DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS551DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.21、L75AS マフラ部品_No.15、MS753DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS653DR6T-Y マフラ部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS551DR6T-Y マフラ部品_No.15、MS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.21、MS653DA-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS653DNR-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS550DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.32、MS651DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS653DR6T2-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS550RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.21、MS551DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS753DR6T2-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS650DR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.32、MS753DR6S-Y エンジン マフラ部品_No.6、MS650RCY-3 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.21、MS753DNR-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS753DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS653DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.15、L90AS マフラ部品_No.15、MS653DR4T-Y エンジン マフラ部品_No.15、MS651DR4-Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.21
エレメント(ウエツト) BIGM(丸山製作所)エレメント(ウエツト)BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称エレメント(ウエツト)関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.83MB)図解NoMS650DNR-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.12、MS413DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、MS613DNR-Y エンジン エアークリーナ部品_No.23、MS513DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、MS513DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、L50AS エアクリーナ部品_No.23、MS613DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、L60AS エアクリーナ部品_No.23、MS413DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、MS513DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、L40AS エアクリーナ部品_No.23、MS613DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、MS450DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、MS613DA-Y エアクリーナ部品_No.23、MS513DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.23、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.17