カテゴリ
- 農業機械(288)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
- 機構部品(77)
- パソコン/周辺機器(56)
- 制御機器(53)
- 作業服(39)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- メカニカル部品(33)
- バイク部品(32)
- 科学研究・開発用品(31)
- オフィス家具(30)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 切削工具(26)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自動車補修部品(19)
- 作業工具(17)
- 研磨材(15)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(9)
- 清掃用品(9)
- 建築金物(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 保管用品(8)
- 測定用品(8)
- 事務用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 安全標識(6)
- バッテリー・電装(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 家電(6)
- 厨房用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- マスク(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(288)
- コガネイ(79)
- LAMP(スガツネ工業)(59)
- カツイチ(26)
- エスコ(24)
- PISCO(ピスコ)(24)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- アルベ(チトセ)(19)
- オリエンタルモーター(16)
- CKD(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- IDEC(和泉電気)(13)
- キャニオン(13)
- TRUSCO(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- 富士電機(9)
- 潤工社(8)
- ブランドをもっと見る
「as-6」の検索結果

(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から66日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AS-06 ファルクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(9本)8日以内出荷ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
AS-06 ファルクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(10本)8日以内出荷ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
AS-06 ファルクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(7本)8日以内出荷ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
AS-06 ファルクス
カツイチ¥539税込¥5931枚(8本)8日以内出荷ディープエリアでのスローに誘うジギングを中心に絡みつくようなバイトを確実にフックアップさせるフォルムを追求。スムーズなフックアップと深掛りを実現させるロングテーパー&ストレートポイントに加え、フトコロ部を三角軸に仕上げ、ネジレ強度を上げ、更なる強度UPを計る業界初の新技術Dual Forged加工を採用。フトコロ内側をフラット面にし、ホールド力を向上、口切れなどによるバレを防ぐと同時に強度不安を払拭させます。「ファルクスAS-06」はライトタックルによるスロー系ジギング全般をフォローします。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。吸い込まれやすさ、掛かりやすさを追求したフォルム。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。用途釣り、針
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から56日以内出荷定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から56日以内出荷端子形状はんだづけ取付穴径(Φmm)16接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)□18
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から66日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から56日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
「ムシポンmini」用捕虫紙
朝日産業(捕虫器・包装機器)(11件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191箱(5個)当日出荷適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニトラスコ品番326-6362適合機種MO-600、MP061用種別替えカートリッジ質量(g)100交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。質量(1箱あたり)(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
鋼製ベアリング AS TYPE6
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)8ねじ寸法M6×1寸法W(mm)8(±0.2)許容荷重(N[kgf])686[70]
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から56日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
アラビック替スポンジ(6個入り)
ヤマト(事務用品)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(6個)当日出荷「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入です。適合本体NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
マイクロカット 3Wayシュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)ダストボックス容量(L)16細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥60~税込¥66~1袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥3,998税込¥4,3981箱(400本)当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
防水導電率計
アズワン¥17,300税込¥19,0301個当日出荷先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
吸汗速乾 半袖Tシャツ AS-627
コーコス信岡(4件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891枚当日出荷から翌々日出荷スタイリッシュなスポーティーシルエット。袖マルチポケット。消臭テープ・吸汗速乾DRY・ジャストフィットシルエット。用途配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン。仕様スタイリッシュな「スポーティーシルエット」、袖マルチポケット(意匠登録済)、消臭テープ付、吸汗速乾 DRY、ジャストフィットシルエット種別Tシャツ材質マイクロドライメッシュ、樹脂穴ボタン混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、消臭効果
ハイカプラ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
...