カテゴリ

  • メカニカル部品(119)
  • 農業機械(115)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • バイク純正部品(68)
  • 制御機器(66)
  • 物流用品(37)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 機構部品(27)
  • 自動車純正部品(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • オフィス家具(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-60」の検索結果

754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身) マキテック

    ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身)

    マキテック
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    主張しすぎない花柄ステッキ
    付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約220長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1367件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン(7件のレビュー)
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    先端が細く、テストチューブにも使用できます。
    付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース仕様ペンタイプ種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    寸法s(mm)1幅s(mm)1
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    249税込274
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュアスーパーワイパーエコノ クリーンルーム向け ASシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    5,722税込6,294
    1袋(150枚)
    当日出荷
    発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。 クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
    混率(%)ポリエステル100包装形態スタック包装質量(g/m2)130蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)330溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント28×10~^6/m2
  • 水田中耕除草機 太昭農耕機

    水田中耕除草機

    太昭農耕機(28件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
    材質硬質アルミ合金
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マンセル値9YR8.4/0.5
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)規格RoHS2対応キャスターなしあり生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • アズピュア スーパーワイパーエコノ アズピュア(アズワン)

    アズピュア スーパーワイパーエコノ

    アズピュア(アズワン)
    59,994税込65,993
    1箱(150枚×15袋)
    当日出荷
    粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。
    材質ポリエステル100%包装形態スタック包装クラス100切断方法ヒートカット
  • ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド

    ハンドランプ用耐震電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)1000電球の種類耐震球
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • スピードコントローラ標準型 SMC

    スピードコントローラ標準型

    SMC(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 山桜 あかしや

    山桜

    あかしや
    299税込329
    1本
    当日出荷
    学校書写用 細筆 8号 白毛
  • アルミ角棒 光

    アルミ角棒

    (1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
    仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    11,500税込12,650
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
    取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S60

    NOK
    68税込75
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.25
  • タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト ELPA

    タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
    用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • シングルソファ YAMAZEN(山善)

    シングルソファ

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルな、アーム付き1人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
    用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 1人掛け 一人掛け シングルソファ シングル 肘付き ワンルーム 椅子 シンプル アイボリー ブラック耐荷重(kg)90座面高さ(mm)410本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×59×70材質(表地)合成皮革リクライニング機能有無収納有無肘掛けの有無脚高(mm)200材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ質量(kg)5タイプ1人掛け形式組立品奥行(mm)590幅(cm)60背もたれ32cmアーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55高さ(cm)70組立時間約10-20分脚長(cm)20座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×44構造部材Sバネ
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    奥行(mm)250高さ(mm)100(内部高さ:84)仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール規格RoHS2対応あり生産国日本表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • ブルー《オフセット》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《オフセット》

    旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷から23日以内出荷
    安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
    用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
  • クリーンマット リントレーコーポレーション

    クリーンマット

    リントレーコーポレーション
    14,980税込16,478
    1セット(60枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。
    寸法(mm)600×900ブルー
  • サービスキット ハリケーン

    サービスキット

    ハリケーン
    5,998税込6,598
    1セット(3点)
    当日出荷
    簡易型静電気対策用のサービスキットです。ホビー用作業などに適しています。ワークマット、リストストラップ、テーブルマット用グランドコードの各1個入り。
    用途静電気対策トラスコ品番295-4818セット内容ワークマット(約60×64cm)リストストラップ:AS-103-6テーブルマット用グランドコード:AS-701質量(g)360
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • アクティブストッカー JEJアステージ

    アクティブストッカー

    JEJアステージ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から16日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。
    用途高所への荷物の運搬・昇降などオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
...