カテゴリ
- 農業機械(115)
- 制御機器(57)
- パソコン/周辺機器(32)
- メカニカル部品(26)
- 機構部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 切削工具(12)
- 自動車補修部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 作業服(7)
- 作業工具(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- オフィス家具(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 厨房用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- 研磨材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(115)
- Qlight(52)
- ASUS(エイスース)(26)
- PISCO(ピスコ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 椿本チエイン(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- ナリカ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- アルベ(チトセ)(5)
- ELPA(4)
- オーム電機(4)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- アサダ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- TRUSCO(3)
- NOK(3)
- ハタヤリミテッド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「as-60」の検索結果

ICHIGO ICHIE 伸縮ステッキAS-60(伸縮・細身)
マキテック¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷主張しすぎない花柄ステッキ付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約220長さ(cm)70.5~93(伸縮10段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥249税込¥2741袋当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
アズピュア スーパーワイパーエコノ
アズピュア(アズワン)¥59,994税込¥65,9931箱(150枚×15袋)当日出荷粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を極少に抑えました。 ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。 ポリエステル長繊維のためリントの発生を極少に抑えています。材質ポリエステル100%包装形態スタック包装クラス100切断方法ヒートカット
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
シングルソファ
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷シンプルな、アーム付き1人掛けソファ。1人暮らしのワンルームにも馴染むサイズ。人気色のアイボリーとブラックのベーシックなソファ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。用途ソファ、椅子として。贅沢なおうち時間に。ソファー 1人掛け 一人掛け シングルソファ シングル 肘付き ワンルーム 椅子 シンプル アイボリー ブラック耐荷重(kg)90座面高さ(mm)410本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×59×70材質(表地)合成皮革リクライニング機能有無無収納有無無肘掛けの有無有脚高(mm)200材質本体枠:天然木、脚:スチール(紛体塗装)、張地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム・Sバネ質量(kg)5タイプ1人掛け形式組立品奥行(mm)590幅(cm)60背もたれ32cmアーム寸法(mm)床からアーム上までの高さ:550、アーム幅:55高さ(cm)70組立時間約10-20分脚長(cm)20座面高(cm)41座面寸法(幅W×奥行D)(cm)49×44構造部材Sバネ
タップ 耐雷サージ機能付き 個別スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-83
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷から9日以内出荷材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
クリーンマット
リントレーコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1セット(60枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷中強度の粘着力で、ホコリを十分に取り除きながらも靴底密着による転倒事故を防止します。使用後は焼却処分できます。寸法(mm)600×900色ブルー
サービスキット
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981セット(3点)当日出荷簡易型静電気対策用のサービスキットです。ホビー用作業などに適しています。ワークマット、リストストラップ、テーブルマット用グランドコードの各1個入り。用途静電気対策トラスコ品番295-4818セット内容ワークマット(約60×64cm)リストストラップ:AS-103-6テーブルマット用グランドコード:AS-701質量(g)360
ブルー《オフセット》
旭ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から23日以内出荷安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
アクティブストッカー
JEJアステージ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷頑丈なボディで強度抜群!耐荷重(約)80kg(フタ)!。DIYはもちろん、レジャーキャンプ道具の収納にも。浅型なので、収納物がサッと取り出せます。積み重ね可能(3段まで)。それぞれ従来品の600X、800Xとも積み重ね可能です。材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂色ブラックグリーン天板耐荷重(kg)80
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)
JUBILEE¥4,798税込¥5,2781セット(2個)当日出荷材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
伸縮折りたたみアルミスコップ
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。トラスコ品番421-7920材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン幅(mm)245全長(mm)670幅(cm)約24.5全長(cm)約67(使用時)刃先幅寸法(mm)245折りたたみ寸法(cm)幅20.5 長さ30.5 厚み5刃先長(mm)280
ブルー《ストレート》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から49日以内出荷切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
タップ 耐雷サージ機能付き 集中スイッチ 6個口 小型 手軽 配線分配 コンパクト
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。用途屋内専用仕様1500Wまで使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15Aコンセント個数6機能耐雷サージアズワン品番64-4373-84
ブルー《オフセット》
旭ダイヤモンド工業¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷から32日以内出荷安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)用途花崗岩全般、コンクリート、瓦仕様乾式
丈夫な足カバー
勝星産業¥999税込¥1,0991足4日以内出荷防水加工で足元をガード。 破れにくい厚手生地を採用。 防水縫製により隙間からの侵入を防ぎます。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム。用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー 等色ブラックサイズフリー全長(cm)51.0特性防水
Pヒンジアングル正面型
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450