カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(537)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • 制御機器(75)
  • 農業機械(73)
  • バイク純正部品(62)
  • 物流用品(52)
  • メカニカル部品(50)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • オフィス家具(42)
  • 自動車純正部品(39)
  • 作業服(39)
  • 機構部品(29)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 空圧工具(20)
  • バイク部品(19)
  • 防犯用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 保管用品(12)
  • テープ(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 住設機器(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 照明(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-7」の検索結果

1,453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー AS-7 標準機 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサー AS-7 標準機日東電工ベースマテリアル
73,980税込81,378
1台
当日出荷
小型な卓上タイプなので、テープ貼り作業の場所を選びません。自動送り・自動カットするテープディスペンサーです。決まった長さにテープをカットできます。
付属品シリコンオイル 5ccトラスコ品番505-2852材質本体カバー:ABS樹脂、カッター:スチール片面フッ素コーティング幅(mm)137高さ(mm)150材質(本体)スチール鋼板奥行(mm)245電源(V)AC100消費電力(W)18表示3桁LEDデジタル表示電源コード(m)1.8使用テープ幅(mm)7~50テープ長さ設定範囲(mm)20~999最大テープ外径(Φmm)180適合紙管(mm)76・35・25
オートディスペンサーAS-7用部品 日東電工ベースマテリアルオートディスペンサーAS-7用部品日東電工ベースマテリアル
5,998税込6,598
1セットほか
当日出荷
偏光クリップオングラス AS-7P アックス[安全保護具]偏光クリップオングラス AS-7Pアックス[安全保護具](1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
スクエアタイプのクリップオングラスです。くせのない形状で、幅広い年齢層にお使いいただけます。
用途普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。機能防傷加工・UVカット形状二眼型質量(g)11寸法(幅W×高さH)(mm)130×38材質(フレーム)ニッケル合金、プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カット400nm2018年トラスコ掲載ページ6 0051
AS-07 サーベリクス カツイチAS-07 サーベリクスカツイチ
539税込593
1枚(8本)
8日以内出荷
「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-07 サーベリクス カツイチAS-07 サーベリクスカツイチ
539税込593
1枚(10本)
8日以内出荷
「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-07 サーベリクス カツイチAS-07 サーベリクスカツイチ
539税込593
1枚(7本)
8日以内出荷
「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
AS-07 サーベリクス カツイチAS-07 サーベリクスカツイチ
539税込593
1枚(9本)
8日以内出荷
「ファルクスAS-06」の性能をそのままに、よりサーベリングに特化させたジギングフックです。バーブレス並みの鋭さとストッパーでキープ力を持たせるマジックバーブレス採用。もちろんフトコロ部にはDual Forged加工採用で細軸ながらも極限まで強度を引き出します。「サーベリクスAS-07」は刺さりの良さ、危険度の少なさなどバーブレス感覚で扱え、数釣りから大型狙いまであらゆるサーベリングに順応します。バーブレス感覚で使える、サーベリング特化型フック。バーブレス並みのシャープさにキープ力をプラスさせるマジックバーブレス仕様。ネジレ強度、そしてホールド力を上げ、細軸フックの性能を引き出すDual Forged加工採用。フックアップの早さと深掛りを実現するロングテーパー&ストレートポイント。サビに強いスズメッキ&アクアブロック処理採用。
用途釣り、針
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/32 221×103mmBeta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3662材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/32サイズ規格インチ
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Bague Bs AS 7 7 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 7 7 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入Hutchinson
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6241アズワン品番65-7937-74
Bague Bs AS 7 7 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs AS 7 7 - BOLT 5/16 Diametres 1袋 50個入Hutchinson
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 8.31、外径は 13.34 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:AS 7.7●外径:13.34mm●内径:8.31mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6213アズワン品番65-7937-61
「ほんだし かつおとこんぶのあわせだし」8gスティック7本入袋(AS-7) 味の素「ほんだし かつおとこんぶのあわせだし」8gスティック7本入袋(AS-7)味の素
4,198税込4,534
1ケース(56g×20個)
5日以内出荷
焼津・枕崎製造のかつお節と、北海道産真昆布のエキスを使用し、バランスよく合わせた、豊かな香りとまろやかな味わいの和風だしの素です。素材の持ち味をいかしたい淡味(うすあじ)の料理を、だしをきかせておいしく仕上げます。素材の味を生かしたい野菜の炊き合わせなどの煮物やおすまし、おでんなど関西風の淡味(うすあじ)の料理を、だしをきかせておいしく仕上げます。
テープ貼り機AS-7A 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7A日東電工ベースマテリアル
96,980税込106,678
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7C 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7C日東電工ベースマテリアル
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7F 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7F日東電工ベースマテリアル
79,980税込87,978
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7D 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7D日東電工ベースマテリアル
99,980税込109,978
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7M 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7M日東電工ベースマテリアル
85,980税込94,578
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7E 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7E日東電工ベースマテリアル
89,980税込98,978
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7S 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7S日東電工ベースマテリアル
79,980税込87,978
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
テープ貼り機AS-7B 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7B日東電工ベースマテリアル
84,980税込93,478
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
ハレパネスタンド プラチナ万年筆ハレパネスタンドプラチナ万年筆(9件のレビュー)
629税込692
1セット(10枚)
当日出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
テープ貼り機AS-7D2 日東電工ベースマテリアルテープ貼り機AS-7D2日東電工ベースマテリアル
179,800税込197,780
1台
24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼りつけ作業に。
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
Uシーリングキャップ10AS7A 三菱ケミカルインフラテックUシーリングキャップ10AS7A三菱ケミカルインフラテック
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様UTT-10L07-CD用グリーン
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JIN ALLIANCE MEMORYAlliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JINALLIANCE MEMORY
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
メモリサイズ 256kbit構成 32 x 8ビットワード数 32k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 12nsアドレスバス幅 15bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOJピン数 28寸法 18.54 7.75 2.67mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 18.54mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
透湿レインウェア フェニックス2 makku透湿レインウェア フェニックス2makku(30件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ワイドフード 視界良好クリアガード ワイドポケット ダブルフラップ 袖口マジック調節 腕まくり調節 ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節 袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ パンツ裾マジック調節 軽量 透湿
セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)2000
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルトタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
62税込68
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)グラファイトエアロスリム対応雪用ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
新型の取付形状(Aクリップ)に対応。 重く湿った日本の雪質を考慮。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 グラファイトラバー採用で摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。
取付形状・サイズAクリップ商品タイプグラファイト
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規材質(竿)SS材(SS400)材質(台)S45C材直角精度±(20+L/10)μmJIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
ノートブック A6 PLUS(プラス)[文具]ノートブック A6PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
98税込108
1冊(48枚)
当日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。ポケットにA6:男性のスーツ・Yシャツのポケットに入る大きさ。メモやTODOリストにオススメの文庫本サイズ。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
枚数48仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙サイズA6外形寸法(mm)縦148×横105坪量(g/m2)(本文)A6:70
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ノートブック A4 PLUS(プラス)[文具]ノートブック A4PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
299税込329
1冊(40枚)
当日出荷
「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。書類と揃うA4:出力した資料やクリアフォルダーとの親和性が高く、オフィスでも、プリント貼りが多い学生にも人気。糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。
サイズA4仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦297×横210枚数40坪量(g/m2)(本文)A4:90
鋼製ベアリング AS TYPE7 トックベアリング(TOK)鋼製ベアリング AS TYPE7トックベアリング(TOK)
199税込219
1個
5日以内出荷
内径(Φmm)8外径(Φmm)22幅(mm)7許容荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応呼びd2×θ(mm×°)-
...