カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(718)
  • メカニカル部品(108)
  • 農業機械(104)
  • 機構部品(39)
  • 制御機器(32)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 物流用品(20)
  • 測定用品(20)
  • オフィス家具(18)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「as-25」の検索結果

1,227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ ニチベイ【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプニチベイ
13,690税込15,059
1台
4日以内出荷
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択幅(mm)270~3000(5mm単位にて)高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)スラット幅(mm)25サービス分類オーダー・加工
純水製造装置用 架台 AS-25 ヤマト科学純水製造装置用 架台 AS-25ヤマト科学
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCOナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブTRUSCO(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷
用途台付ワイヤの製作に
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製アキレス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法L1(mm)40寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58寸法L3(mm)40適合パイプVP50、VU50
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角棒L形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
189税込208
1本
当日出荷
六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。
タイプショートタイプ
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
189税込208
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
鋼製握り AS MIYOSHI(小西製作所)鋼製握り ASMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)TRUSCO(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から15日以内出荷
荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から3日以内出荷
マンセル値9YR8.4/0.5
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
カンタン補修セット 高森コーキカンタン補修セット高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
USB3.2(Gen1) スライド式USBメモリー ARCHISSUSB3.2(Gen1) スライド式USBメモリーARCHISS(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
USB3.2(Gen1)の高速転送。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。USB3.2(Gen1)対応で、高速転送が可能です。また、USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0にも対応しています。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
ブラックキャップタイプスライド式
足場板 AS アルステージ 長谷川工業足場板 AS アルステージ長谷川工業
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ厚さ(mm)47
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・大型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」替刃・大型コクヨ(1件のレビュー)
489税込538
1セット(5枚)
当日出荷
刃幅(mm)18材質(刃)炭素鋼厚さt(mm)0.5タイプ大型入数(枚)5材質(ケース)PP適合カッターHA-S200
リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプアサ電子工業(6件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
精密送りねじ Mitutoyo(ミツトヨ)精密送りねじMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
穴径(Φmm)25.4適合材アルミ・板金
半袖ポロシャツ AS-257 コーコス信岡半袖ポロシャツ AS-257コーコス信岡
2,390税込2,629
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。 衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。 JIS帯電防止規格T8118適合 消臭テープ付 吸汗速乾加工 屋外での温度上昇を抑える 透け防止・UVカット
種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100素材制電フルダル鹿の子材質(ボタン)樹脂
消臭袋 ハウスホールドジャパン消臭袋ハウスホールドジャパン
239税込263
1冊(10枚)
4日以内出荷
強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10
長袖ポロシャツ AS-258 コーコス信岡長袖ポロシャツ AS-258コーコス信岡
2,390税込2,629
1着
翌々日出荷
JIS帯電防止規格T8118適合のポロシャツ。 衿後ろ部分に『クーリッシュウィンドウ』を搭載した防透・消臭機能付ポロシャツ。 JIS帯電防止規格T8118適合 消臭テープ付 吸汗速乾加工 屋外での温度上昇を抑える 透け防止・UVカット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100素材制電フルダル鹿の子材質(ボタン)樹脂名入れ
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,998税込5,498
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252FLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
当日出荷
アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
JIS安全表示ステッカー ユニットJIS安全表示ステッカーユニット
679税込747
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
基板端子 TRUSCO基板端子TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
車載、空調、新エネルギー関係を中心に幅広く使用される基板端子です。
材質/仕上基板端子:黄銅(C2680R)スズメッキ、ビス:黄銅(C2700W)ニッケルメッキ
穴あけ大将 モトコマ穴あけ大将モトコマ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。寸法(mm)345×900×30材質(本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
6,698税込7,368
1セット(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
MAS マウント軸 KHK(小原歯車工業)MAS マウント軸KHK(小原歯車工業)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
タイプストレート
エアロシープ 中部物産貿易エアロシープ中部物産貿易
1,698税込1,868
1双
3日以内出荷
吸汗速乾に優れるフィット感しなやかな革
用途土木建築重機操作スポーツレジャー材質【樹脂部分】羊革【繊維部分】ナイロン・ポリエステル、その他:ポリウレタンブルー
...