カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
  • メカニカル部品(98)
  • 農業機械(80)
  • 制御機器(55)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • 測定用品(39)
  • 物流用品(38)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 卓上消耗品(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 厨房用品(28)
  • 機構部品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • バイク部品(19)
  • 切削工具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 梱包用品(12)
  • 家電(12)
  • 電気材料(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 研磨材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業服(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 建築金物(8)
  • バイク純正部品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • テープ(6)
  • 防災用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as100」の検索結果

関連キーワード
1,361件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS100M用紙パックフィルター 東浜商事

    AS100M用紙パックフィルター

    東浜商事
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    欠品中
    適合AS100M
  • 【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン

    【レンタル】オートミキサー AS100

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)

    SMC(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M

    室本鉄工
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3256
  • 部品 AS100 ベッセル

    部品 AS100

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 【修理】エアーソー(ベッセル)GT-AS100(修理) 修理

    【修理】エアーソー(ベッセル)GT-AS100(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーソー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 部品 AS100 ピストンキャップ ベッセル

    部品 AS100 ピストンキャップ

    ベッセル
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番357-9122
  • 薄形シリンダ CDQ2AS100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2AS100

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS100-~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS100-~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS100

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS100

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS100)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100TN) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100TN)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100TF) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS100TF)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS100TF) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS100TF)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP ENVY 15-as100 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP ENVY 15-as100 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP ENVY 15-as100シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    549税込604
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 足カバーショート 勝星産業

    足カバーショート

    勝星産業(10件のレビュー)
    599税込659
    1足
    当日出荷
    泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン(撥水)仕様反射材付サイズフリー質量(g)45全長(cm)約39RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約12足まわり(cm)約12
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    幅s(mm)1寸法s(mm)1
  • クリーナー AS-10M・100M用 オプション品 東浜商事

    クリーナー AS-10M・100M用 オプション品

    東浜商事
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型

    コクヨ(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
    仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
  • ろ紙ホルダー AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
    仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    519税込571
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    ・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
    用途47mmホルダー用
  • エアツール用オイルスプレー フジマック

    エアツール用オイルスプレー

    フジマック(8件のレビュー)
    669税込736
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
    用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。機能エアーツールの円滑・防錆粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)100奥行(mm)250規格RoHS2対応キャスターなしあり生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
  • アダプター AS-100型カウル用 SIBATA(柴田科学)

    アダプター AS-100型カウル用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
    用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ

    オーバーラミネートテープOL100AS

    ニトムズ
    7,598税込8,358特価
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
    用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
  • サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)

    サイレントキャスコーナー

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
    材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
  • 三脚延長棒 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    三脚延長棒 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。
    用途300mm AS-100用
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • やまびこ純正2サイクル専用混合ガソリン やまびこジャパン

    やまびこ純正2サイクル専用混合ガソリン

    やまびこジャパン
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    欠品中
  • ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド

    ハンドランプ用耐震電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    口金E26電球の種類耐震球定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000
  • サポータベルト ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
    付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
関連キーワード
...
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
"as100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷