カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 農業機械(79)
  • 制御機器(33)
  • 測定用品(32)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 卓上消耗品(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • バイク部品(19)
  • 機構部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 厨房用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 作業工具(12)
  • 梱包用品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 研磨材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 作業服(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空圧工具(6)
  • テープ(5)
  • 建築金物(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as100」の検索結果

関連キーワード
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AS100M用紙パックフィルター 東浜商事

    AS100M用紙パックフィルター

    東浜商事
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    欠品中
    適合AS100M
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)AS100M

    室本鉄工
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3256
  • 部品 AS100 ベッセル

    部品 AS100

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 AS100 ピストンキャップ ベッセル

    部品 AS100 ピストンキャップ

    ベッセル
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番357-9122
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP ENVY 15-as100 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP ENVY 15-as100 シリーズ 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP ENVY 15-as100シリーズ入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    549税込604
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • 足カバーショート 勝星産業

    足カバーショート

    勝星産業(10件のレビュー)
    599税込659
    1足
    当日出荷
    泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き
    用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン(撥水)仕様反射材付サイズフリー質量(g)45全長(cm)約39RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約12足まわり(cm)約12
  • スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)

    スラストベアリング(スラストワッシャ) AS

    IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
    幅s(mm)1寸法s(mm)1
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • 安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ

    安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型

    コクヨ(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
    仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
  • ろ紙ホルダー AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダー AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
    仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    519税込571
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダーバンド Φ47mmホルダー用 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    ・アスベストサンプラーAS100型用のスペアパーツです。 ・Φ47mmアスベストサンプリングホルダーを三脚へ固定することができます。
    用途47mmホルダー用
  • エアツール用オイルスプレー フジマック

    エアツール用オイルスプレー

    フジマック(8件のレビュー)
    669税込736
    1本(100mL)
    当日出荷
    優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
    用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。機能エアーツールの円滑・防錆粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.065L危険物の性状非水溶性
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)100奥行(mm)250規格RoHS2対応キャスターなしあり生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
  • アダプター AS-100型カウル用 SIBATA(柴田科学)

    アダプター AS-100型カウル用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・カウル付アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・メーカーのアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
    用途AS-100カウル用アズワン品番64-3880-67
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ

    ジーベックテクノロジー
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ

    オーバーラミネートテープOL100AS

    ニトムズ
    7,598税込8,358特価
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
    用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
  • サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)

    サイレントキャスコーナー

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
    材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
  • 三脚延長棒 AS-100型用 SIBATA(柴田科学)

    三脚延長棒 AS-100型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    ・アスベスト大気サンプラーAS-100型に標準付属品です。 ・三脚に取り付けると30cmサンプリングホルダーの位置を高くすることが可能です。
    用途300mm AS-100用
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンドランプ用耐震電球 ハタヤリミテッド

    ハンドランプ用耐震電球

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    口金E26電球の種類耐震球定格電圧(V)110定格寿命(時間)1000
  • サポータベルト ツヨロン(藤井電工)

    サポータベルト

    ツヨロン(藤井電工)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
    付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
  • AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工

    AS型エヤーハサミ(本体のみ)

    室本鉄工(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    単発式です。
    用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。種別単発式ホース接続径G1/4 オスネジ使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • 秤量皿帯電防止タイプ TRUSCO

    秤量皿帯電防止タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(500枚)
    当日出荷
    材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • 100V,3A自動点滅器 かがつう

    100V,3A自動点滅器

    かがつう(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    定格100V・3A動作方式バイメタル式LEDLED一体型最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100動作照度1P形
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    有効長(mm)35適合機種充電インパクト
  • 棒型戸当 フック付 APLUS(クマモト)

    棒型戸当 フック付

    APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム
  • ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
    用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
  • 机上ラック TRUSCO

    机上ラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
    仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール高さ(mm)100(内部高さ:84)奥行(mm)250規格RoHS2対応あり生産国日本表面処理(本体)粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサン

    プロヤスリ(コテヤスリ)舟型

    ツボサン
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
    用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE
    4,998税込5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

    ミヤナガ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
関連キーワード
...
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
"as100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷