カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,693)
- メカニカル部品(964)
- オフィス家具(459)
- 農業機械(373)
- バイク純正部品(329)
- 制御機器(260)
- パソコン/周辺機器(214)
- トラック純正部品(176)
- バイク部品(144)
- 作業服(140)
- 自動車純正部品(126)
- 科学研究・開発用品(120)
- 機構部品(94)
- 測定用品(71)
- 空調・照明・電設資材(68)
- 作業工具(68)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 物流用品(63)
- 自転車部品(57)
- 学童・教育用品(52)
- 電気材料(51)
- 切削工具(44)
- 安全標識(36)
- 厨房用品(31)
- 建材・エクステリア(30)
- 家電(27)
- 事務用品(26)
- 医療(25)
- 防災用品(23)
- 自動車補修部品(22)
- 船舶用品・漁業資材(21)
- 清掃用品(20)
- 溶接用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 防犯用品(17)
- クリーンルーム用品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 安全保護具(14)
- 安全靴・作業靴(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 保管用品(13)
- 建築金物(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- テープ(9)
- 空圧工具(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 介護用品(7)
- カー用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 縫製用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定関連サービス(4)
- 救急・衛生(4)
- バッテリー・電装(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 安全用品(3)
- ヘルスケア(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(1,565)
- 伊東電機(650)
- オカムラ(岡村製作所)(431)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- ホンダ(320)
- NTN(エヌティーエヌ)(114)
- Altrider (アルトライダー)(110)
- 日野自動車(103)
- エスコ(93)
- 三菱ふそう(88)
- ボンマックス(73)
- トヨタ(63)
- 近藤製作所(62)
- メディアカバーマーケット(59)
- コガネイ(58)
- RS PRO(56)
- TRUSCO(53)
- アズワン(50)
- CKD(45)
- ブランドをもっと見る
「as2」の検索結果

チタン製堀込取手 HH-AS2-TI
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。仕様埋込・掘込取手材質チタン合金高さ(mm)2.8質量(g)30仕上ブラスト取付け方法おねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)11.7
KUM AS2M 削り器 (オートマチック)
レイメイ藤井¥1,198税込¥1,3181個当日出荷木軸・芯削り。2ミリ、3.15ミリ用の芯研器と2段階のシャープな切れ味材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール本体質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×27×66
チタン製掘込取手HH-AS2-TI
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷チタン製なので、耐食性に優れています。チタンは金属アレルギーが出にくい金属なので、人に優しいハンドルです。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。トラスコ品番133-0816材質チタン合金RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白
潤工社¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):3.7●使用温度範囲(℃):空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+80℃(空気)、0~+70℃(水)、-20~+70℃(油)●破壊圧力:15.2MPa(23℃時)●最高使用圧力:3.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上アズワン品番67-2254-79
高耐圧ナイロンチューブ AS2 20m 乳白
潤工社¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用
アドキューブ 壁面収納 セットプラン AS000002LW
南海プライウッド¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷家中のいろんな場所に気軽に設置でき、省スペースを有効に活用できる、コンパクトな壁厚収納・壁付収納「アドキューブ」です。壁の厚みを利用して埋め込み設置すれば、空間を狭めずに収納スペースを確保することが可能です。また壁付け設置すれば、外壁面の断熱材を切り抜かなくても設置可能です。表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した空気環境にも安心してご利用いただける製品です。セット内容ベースボックス1セット/棚板1セット/パイプ1セット/フック4入1セット材質[ボックス・棚板] 基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=特殊硬化コート紙(EBコート仕様)[パイプ] 材質=アルミ[フック] 材質=ステンレス幅(mm)370高さ(mm)592奥行(mm)125耐荷重(kg)10
S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
高耐圧ナイロンチューブ AS2
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用トラスコ品番382-7292材質高耐圧ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃全長(m)20最高使用圧力(MPa)2.6最小曲げ半径(mm)41使用流体空気、水、油外径(mm)10内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
37mmモニター 50個入 37AS2シリーズ
ADVANTEC¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個)5日以内出荷から12日以内出荷2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります。エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました。最高使用温度(℃)45
上腕式血圧計 ACアダプター ( HCM-AS02WH 専用 )
エレコムヘルスケア¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用のACアダプターです。色ブラック質量(g)約45外形寸法(mm)幅約53×奥行約20×高さ約48(プラグ含まず)規格電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz定格出力電流(A)0.5対応機種HCM-AS02WH保証期間1年間定格出力電圧(V)DC6対象地域日本
いいねチョイブラシ AS-2
丸善化工¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷フレキシブルな独自形状。植毛していない極細毛&2段ブラシで手のひらから指先までしっかり洗え、調理器具等の清掃にも使用できます。柔らかな毛材で皮膚を傷めず、洗浄生地も傷つけません。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×28
表面電位計 ASミニ2
アキレス¥65,980税込¥72,5781台当日出荷ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。用途帯電物体の静電電位測定。付属品専用アース線、収納ソフトケーストラスコ品番455-6933幅(mm)68測定範囲0.01~19.99kV高さ(mm)138質量(g)160奥行(mm)22電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)使用温度範囲0~40℃測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと測定距離30mm(被測定物と検出部間)
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
(99件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(2kg)当日出荷殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
オールステンレスホースクランプ HASタイプ
TRIDON(112件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
上腕式血圧計 交換用カフ ( HCM-AS02WH 専用 ) 腕帯 22~42cm対応
エレコムヘルスケア¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用の交換用カフです。用途エレコム上腕式血圧計 HCM-AS02WH専用の交換用カフです。対応機種HCM-AS02WH測定範囲(cm)22~42保証期間1年間
アポロコック(ソケット)
小池酸素工業(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。用途ホース中間用型小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付
(91件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥49~税込¥54~1個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
接着・硬化剤用注入器
BOLL¥249税込¥2741個当日出荷硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
完全防水型オートレベル AS-2シリーズ
Nikon(ニコン)¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。用途水準測量、土木、建築など広範な用途に仕様合焦方法:一軸粗微動規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1望遠鏡:倍率34倍自動補正範囲±12’接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×)像望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NSK(日本精工)(83件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
フック用蛍光ステッカー(2組セット)
TRUSCO¥299税込¥3291組(2枚)当日出荷蛍光色のフック用識別シールです。フックの両側面とフック下に貼り付けができます。用途ランヤードのフックに貼り安全意識を向上させるためのシールです。材質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-738026-2AS2
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = AIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS2
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 4 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A深さ = 58.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)
NSK(日本精工)(114件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
...