カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 医療(13)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as208」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • (83230)サンバイサーAS*NH208L* ホンダ

    (83230)サンバイサーAS*NH208L*

    ホンダ
    ¥22,877税込¥25,165
    1個
    4日以内出荷
  • ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業

    ブルー《ストレート》

    旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から49日以内出荷
    切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
    用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
  • 静電気除去アンクルバンド カスタム

    静電気除去アンクルバンド

    カスタム
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
    用途半導体工場での作業材質ポリエステル、ステンレスコードありアース線の長さ(mm)1500
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • 熱風発生機 八光電機

    熱風発生機

    八光電機
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
  • アズピュア アンクルストラップ アズピュア(アズワン)

    アズピュア アンクルストラップ

    アズピュア(アズワン)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    足首バンド式の為、手の動きを制限しません。 現場に合わせてグランドコート、バンドの長さをお選びいただけます。
    材質(バンド部)導電繊維入りポリエステルバンド幅(mm)20コードあり
  • アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツール

    アルミ加工専用超硬エンドミル

    ユニオンツール
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
    用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-208材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)7
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCAS2

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2
  • AS―20 SP 八二 イワタ

    AS―20 SP 八二

    イワタ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    仕様吊紐&吊金具付材質(フレーム)アルミ製、前面:PET
  • エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 焼結 2刃 VN-OCAS

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥479,800税込¥527,780
    1本
    9日以内出荷
    材質DIA刃数2
  • サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~) SMC

    サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 (REAS2~)

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS

    伊東電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2 SMC

    サインロッドレスシリンダ/スライダ形:すべり軸受 REAS2

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
    作動方式複動
  • サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20 SMC

    サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS20

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(163件のレビュー)
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング・フッソ AS568型 NOK

    Oリング・フッソ AS568型

    NOK(86件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    ¥38税込¥42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS 伊東電機

    パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42AS

    伊東電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
  • 鋼板製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形 NTN(エヌティーエヌ)

    軽量鋳鉄製ピロー形ユニットASPB形

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-20

    伊東電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • 鋼板製丸フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    鋼板製丸フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
  • ローラフォロアNUTR形 NTN(エヌティーエヌ)

    ローラフォロアNUTR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所

    パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)

    北川鉄工所
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(3個)
    当日出荷から翌日出荷
    パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
    ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-850-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-850-3-200-UR630A

    伊東電機
    ¥38,855税込¥42,741
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM570AS-20-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)850周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.7
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-20-800-3-200-CR487A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-20-800-3-200-CR487A

    伊東電機
    ¥31,255税込¥34,381
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM427AS-20-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)800周速度(m/min)(50/60Hz)23/27.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.7
  • ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-800-3-200-UR630A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-20-800-3-200-UR630A

    伊東電機
    ¥36,860税込¥40,546
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM570AS-20-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)800周速度(m/min)(50/60Hz)22.7/27.3ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)6.7
  • ローラーフォロアー NUTR NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NUTR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円筒外輪
  • ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-20-800-3-200-UR487A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM427AS PM427AS-20-800-3-200-UR487A

    伊東電機
    ¥40,565税込¥44,622
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】20タイプPM427AS-20-□-3-200シリーズPM427AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)42.7パイプ寸法(mm)800周速度(m/min)(50/60Hz)23/27.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.7
  • 北川用アルミ生爪 アーム[作業工具]

    北川用アルミ生爪

    アーム[作業工具]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
    用途旋盤チャック用
  • 北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。
    用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
  • パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機

    パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS

    伊東電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • ローラーフォロアー NUTW NTN(エヌティーエヌ)

    ローラーフォロアー NUTW

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    シールシール無
  • カテーテルハンガーカート サカセ化学工業

    カテーテルハンガーカート

    サカセ化学工業
    ¥849,800税込¥934,780
    1台
    7日以内出荷
    フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
    色ピーチ