プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
制御方式(1) メータイン
仕様(-X12) 潤滑剤:ワセリン
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータインタイプ
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
制御方式(1) メータイン
目盛(-) 0°
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
制御方式(1) メータイン
シール方式(S) シール剤付
目盛(3) 270°
ねじの種類(-) R
制御方式(1) メータイン
目盛(-) 0°
ロックナット(J) ロックナット丸形
制御方式(1) メータイン
目盛(1) 180°
制御方式(1) メータイン
シール方式(S) シール剤付
目盛(2) 90°
ねじの種類(-) R
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なし
ロックナット(J) ロックナット丸形
制御方式メータイン
制御方式(1) メータイン
目盛(1) 180°
ねじの種類(-) R
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.93MB)
制御方式(1) メータイン
シール方式(S) シール剤付
目盛(2) 90°
ねじの種類(-) R
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
シール方式(-) なし
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
ねじの種類(-) R
仕様オーダーメイド仕様:(10-) クリーン
シール方式(S) シール付
シール方式(-) なし
関連キーワード