履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類安全靴
材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)
材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層
機能耐油性、耐摩耗性
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メーカー商品コード2184230
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
EA763AS-23用替カートリッジ。
塩素、濁り除去。
交換目安1日10L使用の場合:12ヶ月、1日15L使用の場合:8ヶ月
エスコ品番EA763AS-23B
ろ過流量4L/分
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
電気工事士技能試験推奨工具です。
1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。
芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。
エラストマーグリップ仕様です。
ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用に
トラスコ品番217-5023
全長(mm)238
質量(g)220
切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯
アズワン品番64-8763-95
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
簡単に補助灯を安定させて設置できるスピードライトスタンドです。
補助灯をカメラから離して設置できます。
対応機種SB-500
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
固定クリップ。フラスコ容量:100mL。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×230×60
アズワン品番61-0005-14
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
たわみが少なく、2点支持で使える足場板
仕様円周フランジ加工裏面には滑り止めゴムを装備片面使用タイプ
材質アルミ
厚さ(mm)47
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個(140g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。
用途小型空気工具・空圧機器配管等。
材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ
適合流体空気
自然に近い池を簡単に造る
成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。
魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。
また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000
材質低密度ポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)2.3
容量(L)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W120×D80×H44cm
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント
形状エルボ
材質(本体)ステンレス製
最高温度(℃)100
接続ねじ込み型(Rc)
材質(パッキン)NBR
性別女性用
タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)ポリエステル100
生地ミニヘリンボーン
性別女性用
タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)毛39、ポリエステル36、ナイロン25
生地コーデュラカラーST
材質ポリエステル:100%
色ブラック
備考ジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ろゴム
生地メランジツイル
色番16
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
光と陰が演出するミステリアスな小悪魔風。
色ブラック系
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ/帯電防止加工/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏地仕様
生地スタイリッシュエンボス
性別女性
1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
信頼感を高めるスマートなベストスタイル。
性別女性用
生地ブレイニーストライプ
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、後ろウエストゴム、左脇開き&斜めポケット
混率(%)ポリエステル60、毛40
1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
繊細で柔和なパープルのッストライプが女性らしさを引き立てる。
性別女性用
生地ブレイニーストライプ
混率(%)ポリエステル60、毛40
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、後ろウエストゴム、左脇開き&斜めポケット
サイドプリーツ。サイドにプリーツが入っているので足さばきが良いです。左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質ポリエステル98%、レーヨン2%
生地シェイドフィットストライプ
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
クラシカルなチェックに、トレンド感をプラスして、どこから見てもスタイリッシュに。
色グレー系
混率(%)ポリエステル70/レーヨン30
機能ホームクリーニング/両脇ゴム/右脇ポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型裏仕様
生地クラシカルタータン
性別女性
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質ポリエステル55%、毛45%
生地アドバンストストライプ
斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質ポリエステル55%、毛45%
生地アドバンストストライプ
おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
性別女性用
生地プライムファブリック
混率(%)ポリエステル60、毛40
ポケット両脇斜めポケット
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ
上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。
動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。
裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用!
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
色グレイ
混率(%)ポリエステル100
生地メランジニット
色番2
ポケット両脇斜めポケット
性別女性用
性別女性用
タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム、後センターベンツ
混率(%)ポリエステル100
生地ミニヘリンボーン
色ブラック
性別女性用
タイプ両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)ポリエステル100
生地ハウンドトゥースニット
色番16
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム
材質ポリエステル100%
おしゃれトラッドで素敵にワードローブ
上質なウールをブレンドして織り上げたリッチな素材を使い着る人のシルエットを美しく引き立てるよう仕立て上げた「プライムファブリック」
ウィンドウペーンチェックをあしらい最旬トレンドを意識しつつ、誠実で洗練された表情を醸し出す、高級感の漂う贅沢なシリーズです。
性別女性用
生地プライムファブリック
混率(%)ポリエステル60、毛40
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、ストレッチ素材、部分ゴム、ジャストウエスト、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
ポケット両脇斜めポケット
Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。
表面処理Sコーティング
ねじれ角(°)30°
RoHS指令(10物質対応)対応
材質430SS
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-72
入数2個
ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)12~23
1袋(2個)
¥80
税込¥88
当日出荷
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
芯材MDF+集成材または合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
温湿度の異常をブザーでお知らせ!IP67で防滴仕様、突起がなく清拭して使用できます。単独でブザーを鳴らしますので、緊急時の対策、研究、臨床での温度、湿度環境管理を容易に行えます。常時設置でないマッピング調査での温度管理と異常時確認をシンプルに行います。最高・最低温度表示のリセットとブザーのリセット(停止)が行えます。NFC通信リーダー(RC-S380/S)に近づけるだけで、設定・測定・記録・確認ができます。
種別温湿度ロガー
電源CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)/寿命:約1年(待機状態時)
精度温度:±0.3℃(-10~+50℃)±0.5℃(-40~-10℃・50~80℃)/湿度:±5%
温度測定範囲(℃)-40~+80
湿度測定範囲(%)0~99
インターフェースNFC通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×20
アズワン品番4-594-02
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌々日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
断熱材高密度ガラスマット
国産低吸着バイアルと国産低溶出セプタム付キャップの組合せです。各社HPLCやGCでご使用いただけます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ