カテゴリ

  • 農業機械(53)
  • 空調・電設資材(16)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 作業服(9)
  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as28」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28 シモン安全靴 長編上靴 (マジックタイプ) AS28シモン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷から5日以内出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場など。ブラック足幅3E長さ(cm)約23.3(26cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛本革(ソフトシュリンク)材質(ソール)合成ゴム(NBR)1層標準質量(g/片足)約520機能耐油性、耐摩耗性材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(110件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
219税込241
1袋
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
249,800税込274,780
1個
当日出荷から20日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
APボックスコネクタ SUS セイワ工業APボックスコネクタ SUSセイワ工業
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ステンレス
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
消防標識 東洋防災消防標識東洋防災
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
消防標識(S板)ヨコ型です。
タイプヨコ型寸法(縦×横)(mm)300×600
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
979税込1,077
1袋(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
その他許容誤差はJIS2級
カプラ SK11カプラSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。
用途ウレタンホース接続用継手。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合空気常用圧力(MPa)1
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミルTOWA[切削工具]
3,398税込3,738
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
Aラインスカート AS2805 ボンマックスAラインスカート AS2805ボンマックス
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
軽くて動きやすいオフィススタイル。 高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。 オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。 「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。 サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。 豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。 適度なふくらみが美しいシルエットを作る。
仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル100(ファインドビー)性別女性用
壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
819税込901
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
種類壁面取出しカバー
プリーツスカート AS2804 ボンマックスプリーツスカート AS2804ボンマックス
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
高機能素材「ソロテックス(R)クレアータ(R)」が軽くて動きやすいオフィススタイルを叶えます。 オフィスから接客業まで幅広い職種に対応する豊富なアイテムバリエーションも魅力です。 「ソロテックス(R)」とストレッチヤーンの高次複合糸をベースに構成された梳毛調ストレッチファブリック。 サラサラとしたドライな風合い。アイロンの手間の掛からないイージーケア素材。 豊富なアイテム展開による多彩なコーディネイト。動きをサポートするストレッチ。 適度なふくらみが美しいシルエットを作る。
仕様左脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)ポリエステル100(ファインドビー)性別女性用
アマティール Aラインスカート AS2806 ボンマックスアマティール Aラインスカート AS2806ボンマックス
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷
ブルーグレイ性別女性用タイプジャストウエスト、両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム混率(%)ポリエステル100生地ストレッチシャンブルー色番8
工具収納バスケット エスコ工具収納バスケットエスコ
3,870税込4,257
1セット(3個)
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
壁面取出カバーPタイプ(室内用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(室内用)Panasonic(パナソニック)
759税込835
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバー(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。Φ100以下、厚さ3mm以下の化粧プレートについては外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法F(mm)95.2寸法B(mm)108寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ80mm以下
レバーハンドル錠 CLシリーズ ミネベアショウワレバーハンドル錠 CLシリーズミネベアショウワ(9件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ 左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等種類レバーハンドルシリーズCLシリーズハンドルLH15Aシリンダー6本ピンシリンダーバックセット50mm
壁面取出しカバー(室内用) Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバー(室内用)Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁へ引き込む部分に使用します。
種類壁面取出しカバーアイボリー
壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は15°ピッチで調整可能でビスで固定します。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバー寸法B(mm)146寸法C(mm)126
壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用) Panasonic(パナソニック)壁面取出カバーPタイプラージ(排じん&換気機能付エアコン用)Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁面から引き出す部分に使用する化粧カバーです。換気機能付きエアコンに対応しており、ウェザーキャップ部は45°ピッチで調整可能でビス不要のはめ込みタイプです。カバーにはフランジ部がありΦ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)94寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)126.2コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
壁面取出しカバーPタイプ ラージ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプ ラージPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類壁面取出しカバータイプ80型寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上 旭産業コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上旭産業
3,998税込4,398
1袋
当日出荷
排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。材質本体:ポリプロピレンタイプ内袋:なしベルト色ベージュ最大充填質量(kg)1000ラミネートなし
超硬キーシードカッター ショートタイプ EIKO(栄工舎)超硬キーシードカッター ショートタイプEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
超硬先ムクキーシードカッター(ショートタイプ)
用途スクエア溝加工材質超硬 G2表面処理ノンコート
MAS-E管コネクター ネオフレックスMAS-E管コネクターネオフレックス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、ネジなしの薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
MAS-Pgコネクター ネオフレックスMAS-Pgコネクターネオフレックス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
花結び紐 日本紐釦貿易花結び紐日本紐釦貿易
1,598税込1,758
1巻(20m)
7日以内出荷
材質ポリエステル100%
MAS-JLアングルコネクター ネオフレックスMAS-JLアングルコネクターネオフレックス
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
JLコネクター(バックシェルなし)との接続部分がスクリュー回転式各社JIS-B-6015の防水・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MAS-JLストレートコネクター ネオフレックスMAS-JLストレートコネクターネオフレックス
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。 従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。 JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
MASインサートSUS ネオフレックスMASインサートSUSネオフレックス
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASインサート ネオフレックスMASインサートネオフレックス
159税込175
1個(1個)
3日以内出荷から10日以内出荷
アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 京セラアルミ加工用 高能率エンドミル MEAS京セラ
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップKCGT1305…すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法APMX(mm)12
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-スタンダードタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から31日以内出荷