・ワンタッチでロックが可能
調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。
・設定に便利な開度表示目盛
ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。
・低流量域での速度制御が容易
・質量の速度制御が可能
・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル
ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
仕様約20席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約51
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
放熱量(W)390/429
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様約20席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約51
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
放熱量(W)390/429
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
仕様約20席
付属品スコップ×1
材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂
質量(kg)約51
電源単相100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800
配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm
調節範囲(mm)【台脚】15~35
コンセント接地形2極差込み 15A 125V
貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9)
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068
放熱量(W)390/429
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。調光操作不可。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
材質ポリエステル(搬送側)
厚さ(mm)0.95
適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:適合
静電気帯電防止性能あり
表面含浸織布(搬送側)
色調ホワイト(搬送側)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
Cisco Meraki製MA-SFP-1GB-TXと100%互換:Cisco Meraki製スイッチモデルで使用可能(MS225, MX400, MS250, MS350, MX84など)。技術仕様:10BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途Cisco Merakiスイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP 。DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上
セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1
寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4
質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5
使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45
電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC )
出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40
定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp)
最大出力(W)【SP200】200(Pmax)
定格電流(A)【SP200】8.23(Imp)
定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能
入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A
保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30
機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能
インターフェース【SP200】(タイプ)MC4
バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン
周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85
充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W
充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%)
波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波
充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン
動作温度(℃)【SP200】-10~65
保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40
折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57
各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品
待機電流【AS1000-JP】<500uA
短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC )
バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920
入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W
出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
1セット
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス
プラグ金メッキ
転送速度(Mbps)最大480
USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)
変換タイプオス-オス
1本
¥799
税込¥879
4日以内出荷
部品名称シンボウ
関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.92MB)
図解NoMDJ7000G-26 タンク,セオイワク部品_No.23、AS15CD 本体部品 シンボウ_No.21、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.22、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.51、KS2020 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.10、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.24、KS1300 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.12、MLD7000-26 薬剤タンク,背負枠部品_No.24、AS20TP 本体部品 シンボウ_No.21、MS5310D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.22、BL9000(JP) フレーム&ブロワ部品_No.シンボウ、MLD4000-23 薬剤タンク,背負枠部品_No.31、GKD7000-26タンク,セオイワク部品シンボウ_No.24、MDJ7000G-15 タンク,セオイワク部品_No.23、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.22、MDJ9000G-30 タンク,セオイワク部品_No.5、MLD4000-15 薬剤タンク,背負枠部品_No.31、MLD3000-13 薬剤タンク,背負枠部品_No.24、LS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.12
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
種別イナーシャルディレー無
取付方式ねじ取付け
極数3
定格電圧(V)AC250/DC65
端子形状(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)30
定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1
付属装置無
内部回路リレートリップ(電圧引外し)
コイル電圧(V)DC24
保護方式流体電磁引外し方式
操作方式レバー式
1台
¥9,998
税込¥10,998
81日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
31日以内出荷
関連キーワード