「as4000 smc」の検索結果

59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~) SMC CADデータあり
・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.05~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと) 最低使用圧力(MPa)0.05 ニードル回転数10 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
1,565 税込1,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


AS4000E-03 スピードコントローラー残圧排気弁付 SMC CADデータあり
管接続口径3/8 仕様残圧廃気弁付 適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm 質量(g)225 流体空気 ボディサイズ1/2基準 有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) ニードル回転数8 保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 自由流れ流量(L/min[ANR])1670 制御流れ流量(L/min[ANR])1670 自由流れ有効断面積(mm2)25.5 制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続
1個
特価
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


スピードコントローラユニオンストレートタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途チューブとチューブの接続(同径) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






ワンタッチスピコン CKD CADデータあり
自己消火性樹脂PBTを採用しています。溶接スパッタがかかっても安全です。チャック力アップです。
使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
1個
912 税込1,003
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

MY1C40-1000AS-Z73 MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-1000AS) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1000 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類Z73 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷


エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)2000
1個
特価
139,800 税込153,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
239 税込263
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

K Series(KQ2L23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応 配管取出方向下方向 取扱説明書取扱説明書(2.16MB) オーダーメイド仕様流量調整機能付
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (980種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-2000A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)2000
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


サインシリンダ (RECG40-1000~) SMC CADデータあり
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)1000
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV4000
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)