端子形状はんだづけ
取付穴径(Φmm)16
接点材質銀接点
ベゼルサイズ(mm)□18×24
定格絶縁電圧(V)250
定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1
定格通電電流(A)3
「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入です。
適合本体NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
1パック(6個)
¥329
税込¥362
当日出荷
「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入りです。
タイプスペアキャップ
適合NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
1パック(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材
材質スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1箱(50個)
¥129,800
税込¥142,780
80日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
シール方式(おねじ)シール剤付
保証耐圧力(MPa)3
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種aiwa tab AS10-2[4] / AS10-2[6] 10.1インチ
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種aiwa tab AS10-2[4] / AS10-2[6] 10.1インチ
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: 日立 HITACHI
◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50
適合機種メーカー日立用
1個
¥797
税込¥877
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ストレートユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
接続口径3/8
接続方式Rc
耐圧力(MPa)25(水圧にて)
弁構造直動式ポペット構造
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色ホワイト
材質PVC
本体質量(g)約2(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21
アズワン品番65-0525-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
用途切粉、粉塵、水滴の除去
・等質の速度制御が可能
・低流量域での速度制御が容易
・ニードル弁抜け止め機
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。
IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
操作力(N)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.49MB)
アジャスター無し
セット内容AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12
全長(mm)AS-R4号:約229、AS-R10号:約246、AS-H12号:約248
穂先(mm)AS-R4号:約Φ3×15、AS-R10号:Φ6×25、AS-H12号:約13×23
1セット
¥810
税込¥891
3日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
配管取出方向下方向
取扱説明書取扱説明書(2.16MB)
オーダーメイド仕様流量調整機能付
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.96MB)
図解NoMJS-10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MK058SP-25 本体部品_No.32、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18、MS048SP-20 本体部品_No.34、AS15CD 本体部品 ステー_No.12、MS058-25 本体部品_No.32、MS058SP-20 本体部品_No.32、MS030SP 本体部品_No.6、MS048-20 本体部品_No.35、SD035SP 本体部品 ステー_No.6、MS058-20 本体部品_No.32、MK048-20 本体部品_No.35、MJS-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD058SP-20 本体部品 ステー_No.32、JAS058SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.32、SD048SP-20 本体部品 ステー_No.34、MK048SP-20 本体部品_No.34、SD058SP-25 本体部品 ステー_No.32、MK035SP 本体部品_No.6、JAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.34、MS035SP 本体部品_No.6、MK058SP-20 本体部品_No.32、MK058-25 本体部品_No.32、SD048-20 本体部品 ステー_No.35、AS20TP 本体部品 ステー_No.12、MS058SP-25 本体部品_No.32、SD058-20 本体部品 ステー_No.32、SD030SP 本体部品_No.6、SD058-25 本体部品 ステー_No.32、MK030SP 本体部品_No.6、MK058-20 本体部品_No.32、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.18
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB)
図解NoAS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.67MB)
図解NoAS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、BCS254H エンジン ラベル部品_No.6、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.6、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.6、BCS254H Y18 エンジン ラベル部品_No.6、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、HBC254H エンジン ラベル部品_No.6、BP2541H エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.5
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB)
図解NoMLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
規格M6X16
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.69MB)
図解NoAS51ET-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.17、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.14、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.14、AS51TR-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.17、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.14、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、AS51TR-50 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.19、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、AS51EMR-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.11、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.14、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
備考OP
部品名称レンチ 6カク 4MM
関連資料(0.69MB)
図解NoAS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ 6カク 4MM_No.8、BP2540H エンジン ラベル、ツール部品 レンチ 6カク 4MM_No.7、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 レンチ 6カク 4MM_No.8、BC250H GX25 ラベル、ツール部品 レンチ 6カク 4MM_No.5、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.8、MB250HU エンジン ラベル、ツール部品_No.5、BCS250H エンジン GX25 ラベル、ツール部品_No.5、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ 6カク 4MM_No.8、MBS250H エンジン ラベル、ツール部品_No.5、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 レンチ 6カク 4MM_No.8、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ 6カク 4MM_No.8、GKP2540H ラベル部品 レンチ 6カク 4MM_No.7、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 レンチ 6カク 4MM_No.8、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.8、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ 6カク 4MM_No.8
1個
¥582
税込¥640
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ