ポリキャップAS75 0.2μm, 未滅菌, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入Whatman(ワットマン)18日以内出荷
GMF/ナイロンの2層構造フィルター水溶液のろ過におすすめコンパクトなサイズで広い有効ろ過面積ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組合せているので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルやろ過が困難なサンプルのろ過におすすめです。バブルポイント法、圧力損失またはフォワードフロー法による完全性試験が可能です。オートクレーブが可能です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●Waterバブルポイント:2.9bar(42psi)●エンドトキシンレベル:LAL試験≦0.5EU/mL●バイオセーフ:USP Class VIに合格した材質を使用●プレフィルター:ガラス繊維にポリオレフィンモノフィラメント不織布をダブルで重ねたもの材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌未滅菌/オートクレーブする場合は121℃で20分間(最高温度132℃)。完全性試験はオートクレーブ後に行ってください。フィリングベルはオートクレーブに対応していないので、はずしてからオートクレーブを行ってください。材質(フィルター)ナイロン有効ろ過面積(cm2)820ハウジングポリプロピレンインレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)4.1(60psi)結合方式加熱溶着アズワン品番62-6177-23ベントインレット側孔径(Φμm)0.2