15,044件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番521-4066 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装) 全長(mm)215 対辺(mm)18 対辺寸法(mm)18 表面処理クロムメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
729 税込802
当日出荷

口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。めがね柄部の曲がり角度12°です。材質は、S53Cです。
用途ボルト・ナットの締結作業用 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 立ち上がり角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

部品が消耗した際に交換して使えます。急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5460 材質亜鉛合金
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

イマオコーポレーションASH アルミニウム安全ハンドル車
アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはIMAO SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。 ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますのでメーカーでの追加工をお勧めします。
種類ソリッド タイプ握り付きハンドル
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ソリッド 材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート 材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用) 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


旭金属工業(新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り 差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Walter CAPTO 工具アダプターです。
用途旋削加工。切削加工用アダプター。 材質スチール
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309 セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 質量(kg)3.47 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番375-2755 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷



1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷


1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷



1個
239 税込263
3日以内出荷



旭金属工業(新日本ツール)ASH T型ボックスレンチ
エコ商品
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1箱(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷




めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
二面幅(mm)5.5 全長(mm)99 トラスコ品番364-1619 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
839 税込923
当日出荷