M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
工具不要で簡単装着。
ナットやワッシャーを用意したり、ネジ止め作業が不要。基板の穴に差し込むだけで取り付けできます。
種類その他
高さ(mm)8
適合板厚(mm)(基板)1.0~1.6
適合穴径(Φmm)3.0~3.2
1袋(4個)
¥119
税込¥131
当日出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。
両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を用意に取付可能です。
材質ABS樹脂
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途M3ネジで基板を本体に固定できます
仕様接着式基板スタンド
トラスコ品番193-5081
セット内容お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm)
材質黒色ABS樹脂
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×12.5×5
1ケース
¥809
税込¥890
当日出荷
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
種別固定具1
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理ニッケルメッキ
形状六角形
表面処理ニッケルメッキ
種別固定具2
材質(本体)鋼
おねじサイズM3.0×0.5
基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
材質ナイロン66
仕様スナップ取付
色ナチュラル
取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード