カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(637)
- トラック純正部品(330)
- バイク部品(177)
- パソコン/周辺機器(122)
- 制御機器(75)
- 学童・教育用品(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 切削工具(28)
- バイク純正部品(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 自動車純正部品(4)
- 作業服(4)
- 農業機械(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(639)
- 日野自動車(330)
- サンワサプライ(53)
- MAD MAX(マッドマックス)(47)
- D'Addario(46)
- シュナイダーエレクトリック(44)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
- AFAM(アファム)(28)
- StarTech.com(27)
- 三菱マテリアル(24)
- brembo(22)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(22)
- PLANET Technology(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- プロトブレンボ(12)
- スズキ(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- アライドテレシス(8)
- ホンダ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「asx」の検索結果

肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯最大切込み(mm)5.5
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
ボウジンカバー (ASX002)
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格ASX002部品名称ボウジンカバー (ASX002)図解NoMKW1010MD 本体部品_No.28、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.28、MKW1413MD 本体部品_No.21
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。トラスコ品番567-7248切刃長さ(mm)1.4コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97
ASX400形鋼加工用 JLブレーカ付インサート
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷トラスコ品番685-4569コーナー半径(mm)RE:0.8チップ形状0厚さS(mm)3.97
チップ SOMT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P8CAS-X
ユニカ¥25,980税込¥28,5781セット(75個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番749-0267材質ステンレス全長(mm)35質量(g)25ねじ径M8ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)35
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、パワフルで芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX2H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588906。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10ASX3S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588555。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10ASX2H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588548。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・軽快で反応の良い吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX2S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588883。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10ASX2S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588524。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10ASX4S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588586。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10ASX3H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588579。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ FILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10ASX2M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588531。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX4M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588951。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・軽快で反応の良い吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX3S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588913。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、パワフルで芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX4H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588968。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A
SMC(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から13日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5使用流体水絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.
アルトサックス用リード
D'Addario¥3,798税込¥4,1781箱6日以内出荷特殊コーティングにより高い耐久性と明るく力強い投射力を実現する Plasticover アルトサックス用リード。湿度や温度変化に強く、屋外演奏やマーチングでも安定したレスポンスを発揮。硬さ1.5は発音しやすく、軽快な吹奏感を求める奏者に適した設定。・アルトサックス用リード(Plasticover シリーズ)。・特殊コーティングで高耐久。・明るく力強い投射力。・湿度変化に強い安定性。・硬さ:1.5。・内容量:5枚入り。・品名:RRP05ASX150 Plasticover Alto Saxophone Reed 1.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:サックスリード(アルト)。・JANコード:0046716533418。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX2M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588890。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、パワフルで芯のある音を求める奏者に適した硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX3H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588937。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ルーティカットアンカー CAタイプ(バラ) P12CAS-X
ユニカ¥18,980税込¥20,8781セット(30個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9633材質ステンレス全長(mm)50質量(g)71ねじ径M12ねじ長さ(mm)22外径(Φmm)17.5埋め込み深さ(mm)50
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
LEDフラッシュライト用交換レンズキット
マグライト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ライトのレンズを夜はレッド、霧や煙の中ではブルー、通常時はクリアにすれば、環境にあった視認性の高い照射が可能です。セット内容レッド、ブルー、クリアのレンズ各1、ストラップ、転がり防止ソケット、保持具
LEDフラッシュライト用ブラケット(ハンガークリップ)
マグライト(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。付属品取付ねじ
アルトサックス用リード
D'Addario¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷SELECT JAZZ UNFILED アルトサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された アンファイルドカットのケーンリード。アンファイルド特有の抵抗感と密度のある吹奏感により、太くダークで豊かな倍音を持つジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、幅広い奏者に扱いやすい標準的な硬さ。・アルトサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・アンファイルドカット(UNFILED)。・太くダークなジャズトーン。・密度のある吹奏感。・10 枚入りパック。・品名:ORRS10ASX3M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ UNFILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:アルトサックス用リード。・JANコード:0046716588920。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
...