カテゴリ

  • 自動車純正部品(208)
  • 制御機器(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • メカニカル部品(112)
  • 測定用品(94)
  • スプレー・オイル・グリス(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(46)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 切削工具(26)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 空圧工具(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 電気材料(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 機構部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(6)
  • 清掃用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「at-40」の検索結果

1,126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルアタッチメント AT-40 部品 日本ニューマチック工業アングルアタッチメント AT-40 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
8日以内出荷
関連資料※部品図(0.77MB)
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(35件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等RoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグピグ(R)油専用エコノミーマットピグ(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン種別オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)トリプルブランチエイPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイ使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
エアーフィルター2 詰替え用 橋本クロスエアーフィルター2 詰替え用橋本クロス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして種別詰替用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.35長さ(m)10枚数50耐熱温度(℃)170捕集効率(%)30.3ミシン目(mm)(ピッチ)200
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
ナット(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ナット(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
寸法(mm)17×4.4×M12P1RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー用打込み棒 エイ・ワイ・ファスナードロップインアンカー用打込み棒エイ・ワイ・ファスナー(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光ボタン(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
適合UB用照光ボタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×3RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10丸ボタン(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ10丸ボタン(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
19税込21特価
1個
当日出荷
用途M6ブッシング用直径(Φmm)10
交換用ゲルシート カシムラ交換用ゲルシートカシムラ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤ブラック質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
部品 オービタルサンダー SI-3001 SI-3001A SI-3001B SI-3001A-B SHINANO(信濃機販)部品 オービタルサンダー SI-3001 SI-3001A SI-3001B SI-3001A-BSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用防水キャップ(M12ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合M12ブッシング、押ボタンスイッチ用寸法(mm)Φ18×10.7種類防水キャップ穴径(Φmm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
レンズ(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レンズ(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
18税込20
1個
当日出荷
外形寸法(mm)10.35×10.35レンズ厚さ(mm)0.5
非照光ボタン(UB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光ボタン(UB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
22税込24
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱) ピグpig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入り (100枚/箱)ピグ
27,980税込30,778
1箱(100枚)
当日出荷
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)380×510
卓上煮沸消毒器 松本製器卓上煮沸消毒器松本製器
68,980税込75,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き材質ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所注油口付エアブリーザ MSA-T型増田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
接地端子台 篠原電機接地端子台篠原電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
部品 オービタルサンダー SI-3018AP SHINANO(信濃機販)部品 オービタルサンダー SI-3018APSHINANO(信濃機販)
18税込20
1個
翌日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(1.09MB)
ゴム座金(M12小型トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ゴム座金(M12小型トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
17税込19
1個
当日出荷
適合S、WRoHS指令(10物質対応)対応
防塵カバー(LB・UB・角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防塵カバー(LB・UB・角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
149税込164
1個
当日出荷
適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3枠:黒ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
ガードバリア(LB・長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ガードバリア(LB・長角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合LB・長角形用寸法(mm)26×21×8枠:黒RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
179税込197
1個
予約販売
適合M6ブッシング押ボタンスイッチ用高さ(mm)8.5種類防水キャップ穴径(Φmm)4.9二面幅(H×Φ)(mm)8.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
539税込593
1パック(4本)
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
ユニバーサル基板4mmピッチ サンハヤトユニバーサル基板4mmピッチサンハヤト(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
種類片面ピッチ(mm)4穴径(Φmm)1材質(基板)紙フェノール板厚(mm)1.6取付穴Φ3ビス用長穴仕上処理フラックス
スペアキー(SK-12BAS用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スペアキー(SK-12BAS用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合キーロックスイッチ用・ねじ取付90度ステップ用・SKシリーズ用付属品寸法(mm)17×23.6RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光ボタン(HB・スイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(HB・スイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
76税込84
1個
当日出荷
適合HB・スイッチ用寸法(mm)Φ7.4×9.3乳白ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
Φ4ボタン(GB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Φ4ボタン(GB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
18税込20
1個
当日出荷
適合GB用寸法(mm)Φ4×2.4
アルミテープ オリエントアルミテープオリエント
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
トラスコ品番258-5262シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
ノイズプロテクトチューブ 興和化成ノイズプロテクトチューブ興和化成
12,980税込14,278
1袋
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
照光ボタン(JB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光ボタン(JB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
55税込61
1個
当日出荷から17日以内出荷
適合JB用ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷
適合LB防水・非照光用寸法(mm)Φ19×9(フィルタ)透明ボタン形状ボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
非照光ボタン(JB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光ボタン(JB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
29税込32
1個
当日出荷
適合JB用ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
...