カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-59」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • ビデオ入出力ハーネス データシステム

    ビデオ入出力ハーネス

    データシステム
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    ビデオ入力ハーネスと出力ハーネスのセット。入力ハーネスは純正ナビに地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどが接続可能です。映像・動画の他、音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーでも音楽が楽しめます。出力ハーネスは純正ナビの映像を増設モニターに映す事が可能。付属の映像分配器で同時に2台の増設モニターでテレビ、DVDが楽しめます。
    付属品ビデオ入出力ハーネス、映像分配器(ケーブル長25cm)、結束バンド、エレクトロタップ、RCA変換アダプター(赤・白・黄色)、取付/取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
  • 胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型用ランヤード(八つ打ちロープ)

    ツヨロン(藤井電工)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
    トラスコ品番163-6584質量(g)500タイプ胴ベルト型用径(Φmm)11フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1000ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)11
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RATシリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式) ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ロープ式)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
    質量(g)約430タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式八つ打ちフックFS-93-1(軽量)ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1000
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    3,998税込4,398
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    フィアット純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフィアット危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRATシリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
  • 胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ

    ツヨロン(藤井電工)
    5,498税込6,048
    1個
    15日以内出荷
    胴ベルト型用補助ロープ、移動時の掛け替え時にご使用いただくことで無胴綱状態を防ぐことができます。スタンダードなロープ式
    仕様●ロープ(ストラップ):三つ打ち 直径11mm×長さ1000mm●人体側:補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)●構造物側:フック FS-93-1(軽量)アズワン品番67-7977-02
  • モジュール(AT) PT コントロール (1A59) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (1A59)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • (MC059)PIPE,AIR 10 REDU/V-AT.F 三菱ふそう

    (MC059)PIPE,AIR 10 REDU/V-AT.F

    三菱ふそう
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ガスセンサー フィガロ技研

    ガスセンサー

    フィガロ技研
    29,980税込32,978
    1パック(10個)
    欠品中
    メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
    電圧(V)(Heater)5±0.2VDC抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))検知原理MOS type検知範囲1~25% LEL対象ガスMethane、Natural Gas電流(mA)(Heater)56±5負荷抵抗variable 0.45kΩ min.測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH消費電力(mW)(Heater)280±25RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間7 days操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)グリーン購入法適合パッケージTO-5 metal can
  • ブロックバスシェーカー アズワン

    ブロックバスシェーカー

    アズワン
    167,000税込183,700
    1個
    当日出荷
    温度制御方式PID制御振幅(mm)2サイズ(mm)300×225×195
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
  • トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    99,980税込109,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 6200シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 6200シリーズ Aタイプ

    岩田製作所
    99,980税込109,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所

    トリムシール 4100シリーズ Aタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズTPE 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズTPE

    岩田製作所
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷
    チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HELIX ULTRA  ECT C2/C3 シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA ECT C2/C3

    シェルルブリカンツ
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    仕様方法:ASTM D92 (COC)/ASTM D97、物理状態:液体、爆発範囲の上限 : 代表値 10 %(V)、爆発範囲の下限: 代表値 1 %(V)、> 280 ℃ / 536 °F推定値(沸点、初留点及び沸騰範囲)淡琥珀容量(L)20pH非該当引火点(℃)226/439°F燃性可燃性:【固体、気体】 非該当 、【液体】引火性とは分類されませんが、燃焼します流動点(℃)-51/-60°F(100.0hPa)基油全合成油危険等級密度(kg/m3)838(15.0℃/59.0°F)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNSAE0W-30比重(at15℃)0.838(59°F)蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ BAT-82590-50 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ BAT-82590-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    6,800税込7,480
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m KAWAI 河合楽器 ヨハネス オーディオテクニカ 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【オーディオテクニカ】。★ターンテーブル。AT-LP5。AT-LP120XBT-USB。AT-PL300USB。AT-PL300USBII。★D/Aコンバーター。AT-DAC100。★マイクロホン。AT2020USB+V。【KAWAI/河合楽器】。ANYTIME ATX4。AURES AR2。★電子ピアノ。CA49。CA59。CA78。CA78R。CA79。CA99。CA99EP。CA701。CA901。CA901EP。CA901NW。CA98。CN29。CN39。CN201。CN301。CA401。CA501。ES120Filo。ES920。MP7SE。MP11SE。NV5S。NV10S。VPC1。【ヨハネス】。JOHANNUS ONE。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    219,800税込241,780
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
  • ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル BELLOF

    ソーラーバッテリー セキュリティカメラ 光学20倍モデル

    BELLOF
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。