胴ベルト型用補助ロープ(八つ打ちロープ)
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ロープです。絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。
- 用途
- 胴ベルト型墜落制止用器具の2丁掛け用補助ロープとして。 作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 163-3506
- 長さ(mm)
- 1000
- 全長(mm)
- 1000
- 適合ベルト幅(mm)
- 50
- 芯径(mm)
- 11
- フック口開き(mm)
- 構造物側:50
- 自然長(mm)
- 1000
- フック形状
- U字吊り防止フック付き
- フック
- スチール製大口径フック付き
- 最大長(mm)
- 1000
- 径(mm)
- 11
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ロープ仕様
- 三つ打ちロープ式
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ

























