カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • 制御機器(101)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • 建築金物(39)
  • 測定用品(36)
  • 家電(31)
  • バイク部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • カー用品(17)
  • 電気材料(16)
  • オフィス家具(14)
  • 切削工具(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 研磨材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「at-6」の検索結果

716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS) ベン

    スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SS)

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS) ベン

    スチームトラップ AT-6型(ねじ込、本体SUS)

    ベン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質(本体)SUSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下材質(サーモエレメント)SUS316L背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)適合圧力範囲(MPa)1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SS) ベン

    スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SS)

    ベン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SSタイプサーモエレメント式形式サーモエレメント式使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K RFフランジ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • スチームトラップ AT-6FB型(本体SS) ベン

    スチームトラップ AT-6FB型(本体SS)

    ベン
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    初期空気通気量が多く、ドレン・空気を速やかに排出します。 本体材質はSS又はSUSを選択可能です。 一次側に圧力式不凍結弁を組込んでいます。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SS形式サーモエレメント式流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ(不凍結弁排出側:JIS Rc1/2ねじ)材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)0.7~1.0背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)圧力(MPa)【不凍結弁/弁開圧力】0.02±0.005、【不凍結弁/弁閉圧力】0.03±0.005
  • スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SUS) ベン

    スチームトラップ AT-6F型(ねじ込、本体SUS)

    ベン
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。 飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
    材質サーモエレメント:SUS316L材質(本体)SUS形式サーモエレメント式接続方式ねじ込み流体温度(℃)184以下取付姿勢水平・垂直・横取付自由適合流体飽和蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体)SUS304材質(弁座)SUS304適合圧力(MPa)1.0以下背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-6 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-6

    KANON(中村製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N100SV SVHKDTA-N200SV SVS SVHトラスコ品番808-6083材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)14×27-29-30-32-36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビット 6.0mm 222AT6 FACOM

    ドリルビット 6.0mm 222AT6

    FACOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)15
  • テーパートレー AT-6 大黒工業

    テーパートレー AT-6

    大黒工業
    1,298税込1,428
    1パック(50枚)
    9日以内出荷
    サイズ(mm)195×110×H50
  • AT06-6S AMPHENOL

    AT06-6S

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • AT06-2S AMPHENOL

    AT06-2S

    AMPHENOL
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • at6 M6x18 ビクセン

    at6 M6x18

    ビクセン
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
  • AT06-4S AMPHENOL

    AT06-4S

    AMPHENOL
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • AT06-3S AMPHENOL

    AT06-3S

    AMPHENOL
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON サツマイモ

    EPSON(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    インクジェットプリンター用純正インク
    種別純正エコマーク認定認定グリーン購入法適合適合メーカーEPSONエコマーク認定番号19 142 014
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーA型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    タイプA型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)

    TRUSCO
    449税込494
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
    用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ガードマンⅡR型 T型ブンキ マサル工業

    ガードマンⅡR型 T型ブンキ

    マサル工業(2件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●T 字の分岐接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。●4号~7号は、底面にケーブル 通線用のノックアウト付きです。
    用途●ガードマンⅡR型のT字の分岐接続に。
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業

    HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

    日東工業(19件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • 疲労軽減マット サンワサプライ

    疲労軽減マット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    クッション性マットが耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。耐水、耐油、耐菌性に優れています。厚めのマットで長時間の立ち仕事でも疲れにくい。昇降デスク使用時の立ち仕事に耐摩耗性の高いゴム表面のエンボス加工によりすべり止め効果アップ。
    種別疲労軽減マット材質ゴム化ジェルフォーム機能防炎、抗菌性能試験基準合格品耐熱温度(℃)-5~60℃材質(表面)ゴムデザインエンボス
  • 吸盤スマホホルダー カシムラ

    吸盤スマホホルダー

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
  • アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善)

    アウトドアテーブル 折りたたみ

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    おしゃれな天板のアウトドアテーブル。バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。 テーブル高さ2段階調節可能。サビに強く軽量なアルミフレーム。天板は丈夫な耐熱加工(150度)。
    用途アウトドア用テーブルとして。キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • リサイクルインク エプソン対応 サツマイモ互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 サツマイモ互換

    エコリカ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 サツマイモシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EP-712A/713A/714A/715A/716A/812A/813A/814A/815A/816A種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 004
  • エアコン用スマホホルダー カシムラ

    エアコン用スマホホルダー

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
    ブラック質量(g)80取付方式エアコンフィン取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内適合容量(g)300以内
  • レンチ BIG DAISHOWA

    レンチ

    BIG DAISHOWA
    659税込725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • AT04-6P AMPHENOL

    AT04-6P

    AMPHENOL
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
  • 吸盤式タブレットホルダー カシムラ

    吸盤式タブレットホルダー

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    7~10インチ対応の吸盤式タブレットホルダー。Φ90mmの大型ゲル吸盤式のベースでしっかり取り付け可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。回転式ロックレバーでタブレットをしっかりホールド。
    ブラック質量(g)200取付方式吸盤適合サイズ高さ:125~185mm以内 厚み:10mm以内 重量:700g以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×190
  • 手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け カシムラ

    手帳対応スマホホルダー2 吸盤取り付け

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)ブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
  • アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)

    アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 SAT タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 SAT タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    適合EP-712A/EP-812A/EP-713A/EP-813A主な適合純正品番SAT-6CL6色パックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 手帳対応スマホホルダー2 エアコン取り付け カシムラ

    手帳対応スマホホルダー2 エアコン取り付け

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
    付属品金属ステー、両面テープブラック対応サイズ/幅:164mm以内、厚み:20mm以内、質量:300g以内
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
...