29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)AT-P Aタッピング
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6 Aブラック 適合ビット2番
1パック(50本)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く) 仕様軽鉄用下穴不要 材質スチール焼入材 適合ビット2番
1パック(50本)
469 税込516
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ウッドタッピング
木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
寸法(mm)16 適合ビット2番
1パック(50本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス 材質スチール焼入材 ユニクロ 適合ビット2番 サイズ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
339 税込373
当日出荷

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)Aタッピング
エコ商品
ブラック 適合ビット2番 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具 Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)0.75アップ
1セット
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 仕上クローム
1本ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クッション材付き、先端前ズレ防止構造付の棚受ブラケット
用途ガラス棚専用ブラケット Aホワイト 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3 材質(クッション)EVA樹脂
1本
329 税込362
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 角度(°)腕金具0.75アップ
1セット
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 寸法(mm)357 ホワイト 呼び350 角度(°)(腕金具)0.75アップ ねじ穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
978 税込1,076
欠品中

ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
5,280 税込5,808
当日出荷

A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット 材質(爪部)スチール特殊鋼 厚さ(mm)2.6 タイプ中間受け 仕上クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途FM-RLの取り付けに必要 仕様木棚専用 寸法(mm)16 適合ビット2番
1袋
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(570本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JM-AT-PC パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-AT-PC 山金工業 動画あり
ノートパソコンンの強い味方! ノートパソコンを引き出すだけで即お使い頂けます。 使わない時は、マイ・ファイリングの下に収納。デスク上を広くお使い頂けます。
ウォームホワイト 付属品自在式(プラスチック)仕切板2枚、トレー3枚 質量(kg)7.3 サイズA4ファイル 高さ(mm)450 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左)326×235×339、(右)300×243×339 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×450 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g)約120 取付方式DINレール取り付け方式 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 消費電力(VA)約6 設定方式シートキー入力 材質難燃性樹脂 耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期(入力)0.25秒 動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%) 絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー専用パーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」
用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など 適応下地木下地 関連資料施工説明書(0.68MB)
1パック(50本)
509 税込560
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)100V:137/200V:140 トラスコ品番162-3629 幅(mm)286 質量(kg)4.5 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)17300 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)3.78
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

消費電力(W)100V:79/200V:80 トラスコ品番162-3631 幅(mm)286 質量(kg)4.3 高さ(mm)265 電源(V)100/200 色温度(K)5000 配光角度(°)130 明るさ(Lm)10700 光色昼白色 演色指数(Ra)Ra76 標準消費電力料金(50Hz)2.16
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

PLUS(プラス)[文具]消ゴムエアイン試験用 2P
試験会場には、英文字や格言などの入った所持物に制限があることが多く、多くの受験生がどの持ち物を選んだらよいか困っています。また、試験中はちょっとした気になることを心配事を一切排除して、目の前の1問1問に集中したいものです。そんな不安を抱えた受験生に最大限寄り添った試験用の消しゴムを開発しました。1.スリーブが穴あきであり、樹脂を直に握ることができるので、スリーブと消しゴムが滑りにくくなっています。2.細身の形状で、消したい場所をピンポイントで消すことができます。3.適度に硬く、軽く消せる樹脂採用で、マークシート式/記述式あらゆる試験に対応します。4.無地スリーブで試験所持物の制限もクリア。5.予備として安心できる2個セット
材質本体:PVC、スリーブ:60%以上再生紙 ホワイト シリーズAIR-IN(エアイン) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×51×13 入数2個
1パック(2個)
119 税込131
3日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2
エコ商品
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-MBW-V2 コネクタ1×24 ピン ATX コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) 白/黒 型番SST-PP07E-MBBW コネクタ1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングヘッドセット
エコ商品
ソフトコンフォートの密閉型イヤーカップでパッシブノイズアイソレーションを提供します。 RGBバックライトにより、ゲームの雰囲気を演出できます。 調節可能なヘッドバンド付きのSoft Comfortシグネチャーメモリーフォームを採用することで完璧にフィットし、長時間にわたるゲームセッションに究極の快適さを提供します。 マイクはボイスチャットに最適化されたノイズを減らす設計でクリアな会話を実現しました。 長さ2mの高品質ケーブル、金メッキの3.5mmオーディオジャック、3.5mmマイクジャック、RGBバックライト用USB-Aコネクタで接続できます。
型式ヘッドホン:密閉ダイナミック型、マイク:コンデンサー型 ケーブル長(m)2 感度感度:-38±3dB(0dB=1V/PA) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16±15% マイクロフォン部インピーダンス(Ω)≦2.2K(MAX) 周波数帯域(kHz)再生:20~20、100~10 接続端子Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニ×2(ヘッドホン用1、マイクロフォン用1) USB Type-A×1(電源用) 指向性」無指向性(全指向性) RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)ヘッドフォン:110±3 S.P.L. at 1KHz ドライバー径(Φmm)50 イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節有り マイク直径(Φmm)40×15
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)