カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
  • 防災用品(9)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • テープ(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at材」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸当りパッキン アトムリビンテック

    戸当りパッキン

    アトムリビンテック(49件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • 戸当りパッキン足付 アトムリビンテック

    戸当りパッキン足付

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
    用途一般住宅屋内用ドア材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
  • D型スポンジ 光

    D型スポンジ

    329税込362
    1個
    当日出荷
    壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)仕様粘着付
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    (8件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)形状D型
  • 戸当りゴム コクゴ

    戸当りゴム

    コクゴ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本(2m)
    当日出荷
    長さ(m)2寸法F(mm)2
  • オートドアボトム(スチールドア用) SYS(シブタニ)

    オートドアボトム(スチールドア用)

    SYS(シブタニ)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC 岩田製作所

    フラップシールTGBシリーズ メーターカット品 材質PVC

    岩田製作所(14件のレビュー)
    2,488税込2,737
    1袋(1本)
    当日出荷から13日以内出荷
    隙間をふさぐフラップ付きタイプ
    材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)材質(フラップ)EPDMスポンジラバーRoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
  • トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所

    トリムシール 3100シリーズ Cタイプ

    岩田製作所
    1,998税込2,198特価
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
    寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
  • CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐 ノーブランド

    CR(クロロプレインラバー)スポンジ角紐

    ノーブランド(13件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
    材質CR(クロロプレインラバー)タイプ角紐ゴム硬度(アスカーC)20±5
  • 虫よけゴム イノベックス(旧:ダイオ化成)

    虫よけゴム

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2.2m)
    当日出荷
    網戸の縦フレーム内側のすきまに取り付けて、網戸とサッシ枠の間のすき間をうめる為の部材です。溝の幅が6mm~8mmの網戸枠にに取り付けられます。
    用途アルミ網戸用。網戸が枠に当たる部分のすき間をふさいで防虫効果を高める部材 網戸へ工具不要で取付できます。長さ(m)2.2材質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    639税込703
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO

    高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO(22件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻ほか
    当日出荷
    表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
  • 木ライト(モクライト) ロードサポート

    木ライト(モクライト)

    ロードサポート(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(28L)
    当日出荷
    「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
    対応オイル、水
  • ガラスはめ込み用ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ガラスはめ込み用ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
    材質エチレンプロピレンゴムブラック表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • D型プロテクター 光

    D型プロテクター

    (4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
    用途駐車場やトラックの当たり止めとしてブラック厚さ(mm)47幅(mm)61取付け方法ビス止め
  • 溝ゴム 光

    溝ゴム

    (35件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    用途ガラス、アクリル等の破損防止に。厚さ(mm)8幅(mm)4.3材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
  • ドア・窓用気密パッキン ニトムズ

    ドア・窓用気密パッキン

    ニトムズ(28件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
    材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
  • トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(15件のレビュー)
    629税込692
    1袋(1本)
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATバルサ材 10枚組

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    1,728税込1,901
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ・全長約600mm×全幅約約80mm×厚み約1mm 10枚/セット・処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。・軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材。・バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビー・クラフト、模型工作の素材など幅広く使用されています。材質:バルサ材。セット内容:バルサ材10枚
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質バルサ材包装形態シュリンクパック
  • ATトイレの凝固剤10個入 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATトイレの凝固剤10個入

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    600税込660
    1セット
    当日出荷
    日本防災士機構 防災士監修長期保存可能災害時やレジャー、介護に最適。日本防災士機構防災士監修の凝固剤10個セットです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。遮光性・防湿性の高いアルミパックで15年保存可能です。材質:高吸水性樹脂(SAP)。サイズ:商品サイズ/145×140×5mm。セット内容:凝固剤×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×10材質高吸水性樹脂(SAP)寸法(mm)145×140×5使用可能回数10
  • ATトイレの凝固剤 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATトイレの凝固剤

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,400税込5,940
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    長期保存可能災害時やレジャー、介護に。日本防災士機構防災士監修の凝固剤100個セットです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。遮光性・防湿性の高いアルミパックで15年保存可能です。100個入りで、防災備蓄だけでなく、介護やアウトドア、車内トイレ対策としてもおすすめです。材質:高吸水性樹脂(SAP)。サイズ:1個サイズ:49×85×5mm。セット内容:凝固剤×100
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×100材質高吸水性樹脂(SAP)寸法(mm)1個サイズ:49×85×5梱包内容袋入り保存期間(年)15
  • ATトイレの凝固剤 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATトイレの凝固剤

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,800税込3,080
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    長期保存可能災害時やレジャー、介護に。日本防災士機構防災士監修の凝固剤50個セットです。排泄物に凝固剤を振りかけるだけで素早く水分を吸収します。遮光性・防湿性の高いアルミパックで15年保存可能です。50個入りで、防災備蓄だけでなく、介護やアウトドア、車内トイレ対策としてもおすすめです。材質:高吸水性樹脂(SAP)。サイズ:1個サイズ:49×85×5mm。セット内容:凝固剤×50
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×50材質高吸水性樹脂(SAP)寸法(mm)1個サイズ:49×85×5梱包内容袋入り保存期間(年)15
  • ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    防災からアウトドアまで、水にも強い頼れる簡易トイレ。水に強い新素材のプラスチックダンボールを使用した、簡易トイレです。軽量で持ち運びがしやすく、設置や使い方も簡単で、緊急時にも安心して利用できます。耐荷重350kgで大人でも安心して使用できます。コンパクトなので保管も簡単。軽量で丈夫な本体に、使用回数10回分のトイレ袋・凝固剤・ポケットティッシュが付属しており、非常時でも衛生的かつ安心して使用できます。材質:本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ。サイズ:本体のサイズ:275×410×350mm(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm。セット内容:本体×1、凝固剤×10、汚物袋×10、消臭袋×5、ポケットティッシュ×3
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、凝固剤×10、汚物袋×10、消臭袋×5、ポケットティッシュ×3材質本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ寸法(mm)本体のサイズ:275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm種類10回セット耐荷重(kg)350包装形態箱入り
  • ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATプラダントイレ 袋・凝固剤・ポケットティッシュ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷
    防災からアウトドアまで、水にも強い頼れる簡易トイレ。水に強い新素材のプラスチックダンボールを使用した、簡易トイレです。軽量で持ち運びがしやすく、設置や使い方も簡単で、緊急時にも安心して利用できます。耐荷重350kgで大人でも安心して使用できます。コンパクトなので保管も簡単。軽量で丈夫な本体に、使用回数30回分のトイレ袋・凝固剤・ポケットティッシュが付属しており、非常時でも衛生的かつ安心して使用できます。材質:本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ。サイズ:本体のサイズ:275×410×350mm(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm。セット内容:本体×1、凝固剤×30、汚物袋×30、消臭袋×10、ポケットティッシュ×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、凝固剤×30、汚物袋×30、消臭袋×10、ポケットティッシュ×10材質本体:プラダン5mm 800g、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ寸法(mm)本体のサイズ:275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm種類30回セット包装形態箱入り
  • 芯材つきボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    芯材つきボールペン ATねんど付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1セット
    3日以内出荷
    ねんどで自由にデコレーションオリジナルのボールペンがつくれます。芯材つきボールペンとよく伸びる軽量ねんどのセット。オリジナルのタッチペン/ボールペンがつくれます。材質:PVC。サイズ:145×13mm。セット内容:芯材つきボールペン58✕155✕10mm ×1、ATねんど セット用90✕110✕20mm 23g×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容芯材つきボールペン58×155×10mm ×1、ATねんど セット用90×110×20mm 23g×1材質PVC寸法(mm)145×13
  • AT-E-360用 踏み台緩衝材 2個 Aron(アロン化成)

    AT-E-360用 踏み台緩衝材 2個

    Aron(アロン化成)
    1,348税込1,483
    1個(2個)
    5日以内出荷
    アズワン品番69-9078-04
  • 芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    芯材つきタッチペン&ボールペン ATねんど付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    391税込430
    1セット
    3日以内出荷
    ねんどで自由にデコレーションオリジナルのボールペンがつくれます。芯材つきタッチペンとよく伸びる軽量ねんどのセット。オリジナルのタッチペン/ボールペンがつくれます。材質:PVC。サイズ:13×145×13mm。セット内容:芯材つきタッチペン&ボールペン58✕155✕10mm ×1、ATねんど90✕110✕20mm セット用 23g×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容芯材つきタッチペン&ボールペン58×155×10mm ×1、ATねんど90×110×20mm セット用 23g×1材質PVC寸法(mm)13×145×13
  • ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ10回セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ10回セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,800税込3,080
    1セット
    3日以内出荷
    高さアップ、強度アップしっかり座れて安心耐久性と快適さを追求した簡易トイレ。座面の高さと耐荷重性能がアップした新設計の強化ダンボール製簡易トイレです。テープや工具が不要で、折って差し込むだけの簡単3ステップ誰にでも組み立てが可能です。本体重量は1590gなので、組み立て後の移動もスムーズです。耐荷重は350kgで、安心して使用できます。凝固剤10個付で、排泄物に振りかけるだけで素早く水分を吸収します。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。材質:ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ。サイズ:ATエコダントイレ2本体:約275×410×350mm(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm。セット内容:ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×10、処理袋×10、防臭袋×5、ポケットティッシュ×3
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×10、処理袋×10、防臭袋×5、ポケットティッシュ×3材質ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ寸法(mm)ATエコダントイレ2本体:約275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm質量(g)1590耐荷重(kg)350形態1個梱包:箱入り使用可能回数10回
  • ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATエコダントイレ2 袋・凝固剤・ポケットティッシュ 30回セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,800税込4,180
    1セット
    3日以内出荷
    高さアップ、強度アップしっかり座れて安心耐久性と快適さを追求した簡易トイレ。座面の高さと耐荷重性能がアップした新設計の強化ダンボール製簡易トイレです。テープや工具が不要で、折って差し込むだけの簡単3ステップ誰にでも組み立てが可能です。本体重量は1590gなので、組み立て後の移動もスムーズです。耐荷重は350kgで、安心して使用できます。凝固剤30個付で、排泄物に振りかけるだけで素早く水分を吸収します。凝固剤は遮光性・防湿性の高いアルミパックで長期保存が可能となっています。材質:ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ。サイズ:ATエコダントイレ2本体:約275×410×350mm(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm。セット内容:ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×30、処理袋×30、防臭袋×10、ポケットティッシュ×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容ATエコダントイレ2本体×1、凝固剤×30、処理袋×30、防臭袋×10、ポケットティッシュ×10材質ATエコダントイレ2本体:強化ダンボール、凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、処理袋・防臭袋:LLDPE、ポケットティッシュ:パルプ寸法(mm)ATエコダントイレ2本体:約275×410×350(組立時、蓋を閉じた状態)、蓋を含まない座面の高さ:40cm質量(g)1590耐荷重(kg)350形態1個梱包:箱入り使用可能回数30回
  • チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,500税込1,650
    1セット
    3日以内出荷
    パティシエールクレイシリーズチョコベイクでふんわり気泡感が出るカップケーキが2個作れる。一緒に飾ってもかわいい化粧箱入り。このキットで2つの作品が作れます。材質:樹脂中空体、石粉、紙、PS等。サイズ:80×80×80mm。セット内容:チョコケーキ用ねんど(チョコベイク)×1袋、クリーム用ねんど(ねんどの王様)×1袋、いちご×2個、紙製カップ×2個、カップ用ロゴシール×2枚、半球型×1個、AT接着剤×1個、フェイクナッツクランチ×1袋、しましまチョコシール2種×1枚、ストロー×2本、スポンジ棒×1本、つまようじ×4本
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容チョコケーキ用ねんど(チョコベイク)×1袋、クリーム用ねんど(ねんどの王様)×1袋、いちご×2個、紙製カップ×2個、カップ用ロゴシール×2枚、半球型×1個、AT接着剤×1個、フェイクナッツクランチ×1袋、しましまチョコシール2種×1枚、ストロー×2本、スポンジ棒×1本、つまようじ×4本材質樹脂中空体、石粉、紙、PS等寸法(mm)80×80×80
  • エポキシ系接着剤 ベストン 東都化学工業

    エポキシ系接着剤 ベストン

    東都化学工業(12件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(1.5kg)
    当日出荷
    特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。 常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
    用途金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。アズワン品番1-6268-01硬化速度30℃(9時間)60℃(90分)90℃(40分)120℃(10分)130℃(5分)可使時間(分)20℃(240分)25℃(200分)30℃(120分)35℃(90分)40℃(60分)外観主剤:白色ペースト状硬化剤:淡黄橙色ペースト状引張剪断強度(N/mm2)18粘度(mPa・s)主剤/ 45000~65000、硬化剤/ 25000~45000(at30℃)混合比主剤:2硬化剤:1~2主な用途金属、ガラス、石材、プラスチック、ゴム危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテック

    NC-60 AT Traction OIL SEALING

    ニューテック
    6,698税込7,368
    1個(200mL)
    当日出荷
    漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
    用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5 REWITEC

    REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5

    REWITEC(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個(10mL)
    当日出荷
    REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。 シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。 【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。 【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。 濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。 金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
    用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • シーミングテープ ST-01 広島

    シーミングテープ ST-01

    広島(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3種類のシーミンゲテープでいろいろなカーペットに対応します。 従来の商品に比べて安価で経済的。 安価なのに性能アップ! 丈夫でしなやかななガラス繊維編み。 接着剤も強力粘着。 AT-03はシーミングテープの最高峰
    用途補修用1巻長さ(m)20寸法20m巻
  • マスキングテープ RS PRO 紙,幅:19mm,長さ:50m 白 RS PRO

    マスキングテープ RS PRO 紙,幅:19mm,長さ:50m 白

    RS PRO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    AT6300では、軽クレープ紙に溶剤系ゴム樹脂接着剤が塗布されています。装飾、ドリル、スプレー作業中のマスキングに最適で、マスキングテープとも呼ばれています。剥がしやすく、切り取りやすい 再配置可能 低強度 3時間まできれいにはがせる 規格準拠
    仕様バックの材質 = 紙接着材料 = ゴム幅 = 19mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm色 = 白
  • 粘土の貯金箱芯材 アーテック[学校教材・教育玩具]

    粘土の貯金箱芯材

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    537税込591
    1個
    3日以内出荷
    記念品や思い出作りに…。芯材に粘土がよくつきます。 下からお金が取り出せます。材質:PP。サイズ:芯材:Φ83×130mm ATねんどM:140×120×20mm。セット内容:芯材×1、ATねんどM×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。種別ATねんどM付材質(本体)PE、(フタ)PP寸法(mm)Φ83×130
  • チェックタイト APLUS(クマモト)

    チェックタイト

    APLUS(クマモト)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    新開発の特殊構造により床面の傾斜にも対応できます。扉寸法に合わせて最大200mmまでカット可能。
    用途扉下部からの音漏れ、光漏れ防止などに。付属品サイドブラケットA,B各1枚 サイドプレート 1枚 取付ビス 皿木ネジ3.5×20 4本 取付ビス 皿木ネジ 3.1×16 2本材質(本体)アルミ押出型材仕上(本体)アルマイト仕上げ(AT材)グレー最大切断寸法(mm)200
  • ニューテック NC-81plus ニューテック

    ニューテック NC-81plus

    ニューテック
    4,698税込5,168
    1個(200mL)
    当日出荷
    オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)。圧縮漏れの抑制。オイル下がりの抑制。ブローバイガスの抑制。フリクションロスの低減。メカニカルノイズの低減。湿式クラッチに使用できる成分を調整配合。施工後短い時間で効果を発揮。レーシングテクノロジーから生まれたNC-81plus OIL SEALINGは、オイル漏れや圧縮漏れを素早く止める高機能素材を配合し、気密系を向上させオイル漏れを抑制します。さらに、ニューテックならではのエステル100%の化学合成油をベースオイルに使用しているので、低フリクション化と高温安全性に優れるオイル添加剤です。
    用途エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)使用方法オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200ml)です。添加割合5~10%機械式パワステアリングにご使用の場合は添加割合1~2%(max)でご使用ください。エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性