カテゴリ

  • 建築金物(653)
  • 制御機器(223)
  • パソコン/周辺機器(170)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 測定用品(98)
  • メカニカル部品(78)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 防犯用品(28)
  • 電気材料(23)
  • 学童・教育用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(14)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 保管用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • カー用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)

「at-100」の検索結果

1,707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)
当日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
質量(kg)4.1/100mセピアピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ線心数4
電磁シールドマルチケーブル カナレ電気電磁シールドマルチケーブルカナレ電気
62,980税込69,278
1巻(100m)
当日出荷から14日以内出荷
回線間のクロストーク特性に優れたマルチケーブルです。音質、ノイズ対策を重視するホール・スタジオ設備用マルチケーブルです。通線時の引っ張りによる導体損傷を防ぐ、ケブラーR を各ユニットに内蔵しています。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。導体に無酸素銅(OFC, JIS-H3510)を採用した L-4E4-**ATG もございます。詳しくはお問い合わせください。
電磁シールド マイクケーブル カナレ電気電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)3.2/100m長さ(m)100ピッチ(mm)より:21導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)シールドアルミラミネートテープ線間容量(pF/m)心-心:164、心・シールド:222外径(mm)5導体構成(本/mm)16/0.12A線心数4導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
マルチケーブル カナレ電気マルチケーブルカナレ電気
26,980税込29,678
1巻(100m)
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷
AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。ラック内配線用です。アルミラップシールドを使用しています。ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
質量(kg)1.6/100mピッチ(mm)よりピッチ:38導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:アルミラミネートテープ線間容量(pF/m)【心-心】45、【心・シールド】-外径(mm)4導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗【シールド】-Ω/100m、【心線】10.6Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)6.7/100m(3MHz)
2心シールドマルチケーブル カナレ電気2心シールドマルチケーブルカナレ電気
22,980税込25,278
1巻(100m)
当日出荷
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
ピッチ(mm)より:25外径(Φmm)ユニット:2.7導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142導体構成(本/mm)7/0.18A導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
コード付きリール カナレ電気コード付きリールカナレ電気
139,800税込153,780
1巻(100m)
14日以内出荷
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
LED街路灯1灯用アーム 東芝ライテックLED街路灯1灯用アーム東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
当日出荷
適合ポール径(Φmm)76.3
DHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線 DHA CorporationDHA SIM for USA ハワイ・アメリカ本土用 4G/LTEプリペイデータSIM 8GB30日 米国内50時間&日本含む10か国100分の無料通話付 AT&T回線DHA Corporation
2,798税込3,078
1台
翌日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:アメリカ Band 2/4/5/12/17設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。
用途最終利用開始日(有効期限日):2026/6/30【ハワイ・アメリカ本土で使える・アメリカのキャリアAT&T/T-mobileだから安心】30日間8GB高速4G/LTEデータ、香港通信会社3HKのローミングSIMカード、アメリカのAT&T/T-mobileの回線でスピードと安定性がキャリアレベル。【設定簡単】SIMフリー(SIMロック解除)端末で、データローミングをオンにするだけ、面倒なAPN設定不要。【無料音声通話付き!】1.アメリカ国内たっぷり50時間(アメリカ国内発信+受信)分の音声通話が可能。2.中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ベトナム、インドネジア、シンガポール、タイ、マレーシアは100分まで無料通話(受信+発信)可能。適合【SIM】3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)適合機種iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応SIM(※フリー端末をご使用下さい)セット内容SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)設定方式本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、モバイルデータ及びローミングをオンにするだけです。※格安SIMでiPhoneをご利用のお客様でご利用できない場合(LTE信号がありの場合で通信ができない)は、格安SIMの構成プロファイルを削除してください。対応テザリング適合周波数【4G/LTE】アメリカ Band 2/4/5/12/17
セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)セントラル換気用給気グリル 角形・吹出し方向選択形・風量調節付・壁天井据付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
グリル脱着式吹出し方向調整板(遮へい板)付適用パイプ: 呼び径100mm管風量調節機構付(本体内部)グリル色調:ホワイト材質:合成樹脂
用途室内用材質合成樹脂適合パイプΦ100
鋼板製逆風防止ダンパー ダクト中間取付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板製逆風防止ダンパー ダクト中間取付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ダクト中間取付タイプ材質:鋼板
用途中間接続用材質鋼板
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M FD72度 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプE61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプE61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M FD120度 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプE61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプE61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD72度 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプE61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M FD120度 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
45日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプE61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷
フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷
フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹きタイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷
フード部脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹きタイプ
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網3M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網3M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網3M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網3M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網5M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網5M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網5M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網5M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網3M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網3M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網5M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網5M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網5M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網5M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網10M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網10M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網3M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD72度 網3M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパー72度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網10M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 網10M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130cc防火設備該当品(第01EG021号)フード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパー120度材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付E61
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
9,998税込10,998
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網5M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・前方吹き・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
9,998税込10,998
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付
SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口・ドレン皿付タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 角形耐外風フード 縦ギャラリ 網3M 左右開口・ドレン皿付タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
9,998税込10,998
1個
45日以内出荷
ドレン受け皿保水容量100タイプ……約100cc150タイプ……約130ccフード部、ドレン皿脱着可網部脱着可(フード部取りはずし後)色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプ左右開口、ドレン皿付
SUS製 防音形スクエアフード 網10M 雨滴音低減・給気専用 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 防音形スクエアフード 網10M 雨滴音低減・給気専用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
19,980税込21,978
1個
45日以内出荷
防音効果500Hz域にてΦ100:約34dB、Φ150:約30dBフード部脱着可消音材はウレタンフォーム色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装材質:SUS304
用途外壁用仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし材質ステンレスタイプ雨滴音低減、給気専用
...