特性南京錠付、2WAY
仕様内側=仕切ポケット/2分割メッシュポケット/ファスナーポケット、Yシャツ入れ内部=3分割メッシュポケット/仕切ポケットショルダーベルト付
材質ナイロン製
厚さ(mm)90(ワイシャツ入れ30)
質量(kg)1.8
色黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)450×330×130
内寸法(横×縦)(mm)440×315
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。
ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。
投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。
本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。
水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等
材質高密度ポリエチレン
色ブラック
商品タイプ本体
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
対応AT-1500/AT-2000/AT-2500/ATC-2000/ATC-1500/ATC-2500
アズワン品番67-8105-39
構成部品配線、電気関連
1個
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。
梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。
トラスコ品番195-2371
幅(mm)55
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
高さ(mm)30
質量(g)680
適合バンド幅(mm)12~19
アズワン品番64-8576-46
1袋(200個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
キャップ取外式 アルマイト処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途クーラーキャップ
材質アルミ
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質鋼板
色調グレー(カチオン電着塗装)
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
テーパーアダプターによる刃先交換式にて経済的
六角軸(対辺13mm)、SDSプラスのアダプターをラインナップ
用途コンクリート、石材等への穴あけ作業に。
シャンク径テーパーアダプターに準じる
使用電動機ハンマードリル
簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機)
材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25
トラスコ品番360-1293
セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)16
表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ)
最大荷重(kN)200
1セット
¥1,998,000
税込¥2,197,800
14日以内出荷
大型表示ロガーのアタッチメント(対象:KT-115XLF、KT-215XLF)
さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
付属品マグネットx2個(組入)、ビスx2本(M6×15)、両面テープ1枚
1個
¥1,498
税込¥1,648
16日以内出荷
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状丸形
取付壁・天井取付タイプ
タイプ風量調節付
フィルターなし、交換用:なし
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム
質量(kg)約26.5
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
AT-ARX200S-GTXはLAN/WANポート双方で10Gインターフェースに対応し、従来機種よりも高速かつコストパフォーマンスに優れた製品です。
仕様●ADSL・CATVモデム機能:ADSL、CATVモデム機能対応●電気通信事業法備考:本体●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 2●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●DSU内蔵:なし●本体サイズ(W):210mm●スループット:9301Mbps●本体サイズ(H):43mm●同時接続ユーザー数:500●電波法備考:同法対象外の製品●本体サイズ(D):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信プロトコル:IPX、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6、イーサネット●適用回線:ADSL、CATV、FTTH、フレッツ・サービス(IPv4 PPPoE/IPv6 IPoE/IPv4 over IPv6)、インターネットVPN、IP-VPN、広域イーサネット●WANインターフェース:100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T × 1●電気通信事業法:適合
付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)
本体質量(g)1400
最大消費電力(W)30
セキュリティIPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング、MACフィルタリング、DoS防御、SMTP&HTTPプロキシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。補強付きなので安定感抜群、とても丈夫です。ペール、寸胴、ザル、バケツなどさまざまな容器にご使用頂けます。
用途丸型容器専用台車です。丸型容器には四角形の台車を使用することで、前後左右から容器を支えることにより、安定感抜群に移動・保管をすることが可能です。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。
材質アルミ(アルマイト加工処理済み)
材質(取付金具)ステンレス304
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
簡易COD計で培った”電量滴定技術”を応用。
迅速、正確、簡単に淡水から海水まで幅広い用途で、アンモニア(NH4-N)を測定できます。
仕様【定量下限値】0.05mg/L、【測定終了】測定自動停止とブザー音による報知
セット内容本体(AT-2000型)、AC電源コード、指示電極(本体取付け済み)、電解電極(本体取付け済み)、電解液500ml、アンモニア性窒素標準液(100ml)、マイクロピペット(10ml/200ml)、ポリビーカー 50ml(1個は本体取り付け済み)、PPビーカー(100ml)、プリンター(ACアダプタ付)、RS-232Cケーブル(リバース)、プリンター取付金具、ガラス管ヒューズ、取扱説明書
質量(kg)約5
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
表示デジタル液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300
外部出力RS-232C 1ポート
最小読取値0.01mg/L
測定対象アンモニア性窒素(NH4-N) またはアンモニウムイオン(NH4+)として表示
制御方法【電解】定電流電解制御法
測定レンジ0~2.00mg/L (サンプル量10.0mL)、0~20.00mg/L (サンプル量1.0mL)、0~200.0mg/L(サンプル量0.1mL)
測定原理電量滴定法
データメモリ50メモリー
検出方法【終点】定電圧電流検出法
繰返し精度CV値3%以内(標準液にて)
主な機能補正式(Y=aX+b)による補正・測定結果の統計処理(平均値、標準偏差、CV値)・ブランク値の自動ゼロ調製・エラー表示・電極の活性化
サービス分類レンタル
足元より高い位置での挿入作業に使用できます。
手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。
接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。
軽量で持ち運びも簡単です。
セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
あがりかまちにはさみこむだけ。式台不要でシンプル設置。
玄関幅が30cmあれば設置可能。間口の狭い玄関にもぴったり。
材質上段手すり・中段手すり:エラストマー樹脂(表面)、スチール(芯材)、手すりパイプ・調節パイプ・ベースプレート・締め付けプレート:スチール、ベースプレート樹脂カバー:ポリエチレン、中段手すり樹脂カバー:ポリプロピレン、高さ調節固定ナット:ナイロン、アジャスター:スチール
質量(kg)9.5
幅(cm)24
高さ(cm)96~117
奥行き(cm)33
1個
¥41,430
税込¥45,573
5日以内出荷
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
用途中間接続用
材質鋼板
タイプ中間取付形
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質鋼板
タイプ中間取付
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途交換用フィルター
タイプ角形・角形十字格子用
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用
材質樹脂
形状角形
取付壁・天井・床据付タイプ
タイプ風量調節付
消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ不燃タイプ
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプ屋内用壁取付タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプダクト挿入タイプ
角度(°)(防火ダンパー)120
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質ステンレス
タイプ屋内用壁取付タイプ
角度(°)(防火ダンパー)72
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ