15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用 材質アルミニウム 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P82AT-2-15 吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷

反射防止タイプ保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 取付シリコン吸着 硬度3H 寸法(幅W×奥行D)(mm)475×267 適合サイズ21.5インチ 反射防止対応
1枚
3,198 税込3,518
欠品中

水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。 揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。 パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目やハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 国土交通省型式承認品。(型式承認番号 第P-603号)
対応オイル、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約8.2/箱 寸法(縦×横)(mm)380×510 RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約83.6/箱
1箱(200枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
用途自動車用サスペンション
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60 シリーズAT ケーブル16 → 14 AWG 端子長さ(mm)16 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプオスコンタクト オス・メスオス
1リール(5個)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

Quick Depo(三菱自動車)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
7,280 税込8,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度) 測定温度範囲(℃)-10~60
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー
1セット
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)