1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
耐電圧(V)AC250 1分間
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)
使用温度範囲(℃)-20~+85
定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μA
ブラケットなし
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
操作部形状フラット・トグル
機械的寿命50000回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回
耐電圧(V)AC250 1分間
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点
アズワン品番67-0442-35
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
DIN48×48mm。
単機能タイプ。
経済的な価格。
多様な時間設定レンジ。
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、DC24~240
取得規格CE、UL、RoHS
取扱説明書(1.4MB)
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×460~780
耐荷重(kg)250
質量(kg)約65
寸法(mm)700
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×460~780
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)200
質量(kg)約65
寸法(mm)650
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
寸法(mm)650
質量(kg)約65
耐荷重(kg)250
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1900×460~780
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
寸法(mm)600
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約65
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×460~780
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約65
寸法(mm)700
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×460~780
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
フットスイッチは無線式なので邪魔になるコードがありません。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×460~780
寸法(mm)600
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約65
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
使いやすい高さを2点記憶できるメモリ機能付きです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×450~780
寸法(mm)700(メモリ付)
昇降時間(秒)上層/約22、下降/約16(垂直)
質量(kg)約77
患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)0~70(背上げ可動)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×490~810
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
耐荷重(kg)250
寸法(mm)700(背上げ付)
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
質量(kg)約66
患者の体位変換をサポートする背上げ機能付きです。
角度(°)0~70(背上げ可動)
昇降時間(秒)上層/約29、下降/約25(垂直)
材質マット部/ウレタンスポンジ・抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)、脚部/スチール
質量(kg)約66
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×490~810
耐荷重(kg)250
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(mm)650(背上げ付)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ